Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Beschleunigungssensor SMD LCC 1200Hz 6-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1704379
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     3038-0050
EAN/GTIN:
     5056282793722
Suchbegriffe:
Beschleunigungsschalter
Beschleunigungssensor
beschleunigungsschalter
Sensor-Typ = Beschleunigungsmesser
Montage-Typ = SMD
Übertragungsbereich max. = 1200Hz
Übertragungsbereich min. = 0Hz
Arbeitsspannnung max. = 10 V
Arbeitsspannnung min. = 2 V
Gehäusegröße = LCC
Sensitivität = 0.5mV/g
Pinanzahl = 6
Betriebstemperatur max. = +125 °C
Betriebstemperatur min. = –55 °C

Beschleunigungsmesser-ICs der Serie 3038, TE Connectivity. Die Beschleunigungsmesser MEAS 3038 von TE Connectivity sind hermetisch in einem LCC-Gehäuse gekapselt, das sich für Anwendungen mit hohen Anforderungen eignet. Langfristige Stabilität ist durch das integrierte gasgedämpfte piezoresistiven Element gegeben. Entwickelt für raue Umgebungen. Geeignete Anwendungsbereiche für diese Beschleunigungsmesser sind Schwingungs- und Stoßüberwachung, integrierte Anwendungen, Messtechnik, Maschinen und Wirkungsprüfung. Eigenschaften und Vorteile. Piezoresistives Miniatur-MEMS Hermetisch gekapselt Platinenmontage Geringer Stromverbrauch 5000 Hz Bandbreite Mechanische Überlast bietet Schutz vor Stoßeinwirkung von mehr als 10 kg
Weitere Informationen:
Sensor-Typ:
Beschleunigungsmesser
Montage-Typ:
SMD
Übertragungsbereich max.:
1200Hz
Übertragungsbereich min.:
0Hz
Arbeitsspannnung max.:
10 V
Arbeitsspannnung min.:
2 V
Gehäusegröße:
LCC
Sensitivität:
0.5mV/g
Pinanzahl:
6
Betriebstemperatur max.:
+125 °C
Betriebstemperatur min.:
–55 °C
Weitere Suchbegriffe: 1704379, Halbleiter, Sensor ICs, Bewegungssensor ICs, TE Connectivity, 30380050, Semiconductors, Motion Sensor ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 177,77*
  
Preis gilt ab 200 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 186,55*
€ 221,99
pro Stück
ab 40 Stück
€ 183,79*
€ 218,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 179,62*
€ 213,75
pro Stück
ab 200 Stück
€ 177,77*
€ 211,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.