Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Komparator MCP6546UT-E/OT, Push-Pull 4μs 1-Kanal SOT-23 5-Pin 1,6 bis 5,5 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1704327
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP6546UT-E/OT
EAN/GTIN:
     5059040146396
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
Linear-IC
Komparator-Typ = CMOS
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOT-23
Stromversorgungs-Typ = Single
Ausgangs-Typ = Push-Pull
Anzahl der Kanäle pro Chip = 1
Antwortzeit = 4µs
Pinanzahl = 5
Versorgungsspannung einzeln typ. = 1,6 bis 5,5 V
Länge = 3.1mm
Höhe = 1.3mm
CMRR typ. = 70dB
Betriebstemperatur max. = +125 °C

Einfache Komparatoren, Microchip
Weitere Informationen:
Komparator-Typ:
CMOS
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOT-23
Stromversorgungs-Typ:
Single
Ausgangs-Typ:
Push-Pull
Anzahl der Kanäle pro Chip:
1
Antwortzeit:
4µs
Pinanzahl:
5
Versorgungsspannung einzeln typ.:
1,6 bis 5,5 V
Länge:
3.1mm
Höhe:
1.3mm
CMRR typ.:
70dB
Betriebstemperatur max.:
+125 °C
Weitere Suchbegriffe: komparatoren microchip, comparator, 1704327, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, Komparatoren, Microchip, MCP6546UTEOT, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Comparators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,32*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.