Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Mikrocontroller Atmel AVR AVR32UC 32bit SMD 256 KB TQFP 64-Pin 60MHz 32 KB RAM USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1704272
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     AT32UC3B0256-A2UT
EAN/GTIN:
     5059040145948
Suchbegriffe:
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
mikrocontroller 32 bit
mikrocontroller
Familie = Atmel AVR
Gehäusegröße = TQFP
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 64
Gerätekern = AVR32UC
Datenbus-Breite = 32bit
Programmspeicher-Größe = 256 KB
Grenzfrequenz = 60MHz
RAM Speicher-Größe = 32 KB
USB-Kanäle = 1 x Device, 1 x Host
Anzahl der PWM-Einheiten = 1 x 20 bit
Anzahl der SPI-Kanäle = 4
Versorgungsspannnung typ. = 3,3 V
Breite = 10mm

32-Bit-AVR-UC3-Mikrocontroller. Der AVR32 ist ein qualitativ hochwertiger 32-Bit RISC-Mikroprozessor-Core für kostenempfindliche integrierte Anwendungen mit besonderem Nachdruck auf niedrigem Energieverbrauch, hoher Code-Dichte und hoher Leistung. Der Prozessor implementiert eine MPU und einen schnellen und flexiblen Interrupt-Controller zur Unterstützung moderner Betriebssysteme und Echtzeit-Betriebssysteme. Höhere Berechnungsleistungen sind durch einen umfassenden Satz an DSP-Anweisungen erreichbar. Um die Leistungsfähigkeit einer 32-bit-Architektur voll auszuschöpfen, ist der AVR32 nicht binär kompatibel mit früheren AVR-Architekturen. Um eine hohe Code-Dichte zu erreichen, ist das Befehlsformat flexibel und bietet sowohl kompakte 16-bit- als auch erweiterte 32-bit-Anweisungen. Während die meisten Befehle im 16-bit-Format vorliegen, werden leistungsfähige 32-bit-Befehle implementiert, um die Leistung weiter zu steigern. Kompakte und erweiterte Befehle können im Anweisungsstrom frei gemischt werden.
Weitere Informationen:
Familie:
Atmel AVR
Gehäusegröße:
TQFP
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
64
Gerätekern:
AVR32UC
Datenbus-Breite:
32bit
Programmspeicher-Größe:
256 KB
Grenzfrequenz:
60MHz
RAM Speicher-Größe:
32 KB
USB-Kanäle:
1 x Device, 1 x Host
Anzahl der PWM-Einheiten:
1 x 20 bit
Anzahl der SPI-Kanäle:
4
Versorgungsspannnung typ.:
3,3 V
Breite:
10mm
Weitere Suchbegriffe: microchip mikrocontroller, 1704272, Halbleiter, Prozessoren und Mikrocontroller, Microchip, AT32UC3B0256A2UT, Semiconductors, Processors & Microcontrollers, Microcontrollers
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
160
Frei Haus
ab € 6,34*
€ 8,00*
1 Tag
160
1
€ 14,99*
ab € 7,16*
€ 12,54*
1
€ 5,90*
ab € 7,34*
€ 13,32*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 160 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 160 Stück
Mindestbestellmenge: 160 Stück ( entspricht € 1.280,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Microchip Technology
AT32UC3L-EK
ab € 84,10*
Zubehör
Microchip Technology
AT32UC3L0-XPLD
ab € 43,66*
Zubehör
Microchip Technology
ATMEGA324PB-XPRO
ab € 42,96*
Zubehör
Microchip Technology
ATSTK600-RC27
ab € 14,35*
Zubehör
Microchip Technology
ATPOWERDEBUGGER
ab € 281,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.