Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL COMMUNICATIONS SOLUTIONS 17E165709 ENDGEHÄUSE, 9POL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1339804
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     17E165709
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
D-Sub-Endgehäuse
D-Sub-Steckverbinder
Komponenten
Steckverbinder
Steckverbindermaterial: Gehäuse aus Zink
  • Kabelausgangswinkel: 180°
  • Produktpalette: 17E
  • D-Sub-Gehäusegröße: DE
  • SVHC: No SVHC (25-Jun-2020)
  • RoHS konform: Ja
  • Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1000
    € 5,90*
    ab € 3,61*
    € 4,56*
    Lager 139
    894
    1
    € 14,99*
    ab € 4,61*
    € 9,82*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 9,82*
    € 11,69
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 9,37*
    € 11,15
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,46*
    € 8,88
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,24*
    € 8,62
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 7,04*
    € 8,38
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 6,31*
    € 7,51
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 6,09*
    € 7,25
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 5,86*
    € 6,97
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 5,77*
    € 6,87
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,61*
    € 5,49
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Harting
    09 67 009 0344
    ab € 4,351*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.