Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISSI SDRAM 128MBit 4 M x 32 143MHz 32bit Bits/Wort 6.5ns TSOP 86-Pin, 3 V bis 3,6 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1702174
Hersteller:
     ISSI
Herst.-Nr.:
     IS42S32400F-7TL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DRAM Chip
SDRAM Chip
SDRAM IC
dram chip
Speicher Größe = 128MBit
Organisation = 4 M x 32
Datenumfang = 143MHz
Datenbus-Breite = 32bit
Adressbusbreite = 14bit
Anzahl der Bits pro Wort = 32bit
Zugriffszeit max. = 6.5ns
Anzahl der Wörter = 4M
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = TSOP
Pinanzahl = 86
Abmessungen = 22.42 x 10.29 x 1.05mm
Höhe = 1.05mm
Länge = 22.42mm
Breite = 10.29mm

Dynamischer RAM, ISSI. ISSI SDR SDRAM Serie bietet synchrone Schnittstelle mit programmierbarer CAS-Latenz (2/3 Uhren). Die Datenübertragung mit hoher Geschwindigkeit wird durch Anwendung des Pipeline-Prozesses sichergestellt, und die synchrone DRAM SDR Serien bieten Burst Lesen/Schreiben und Burst Lesen- /einfach Schreiben, womit sie sich ideal zum Einsatz in Computeranwendungen eignen. ISSI 's SDR SDRAM-Geräte gibt es in einer Reihe von verschiedenen Organisationen und Speichergrößen, betrieben mit einem 3,3-Volt-Netzteil.. LVTTL-Schnittstelle Eingangs-/Ausgangssignale beziehen sich auf die ansteigende Flanke des Takteingangs Programmierbare Burst Reihenfolge: Sequenzielles/Interleave; programmierbar Burstlänge Zufällige Spaltenadresse für jeden Zyklus Selbst-Refresh und Auto Refresh Modus
Weitere Informationen:
Speicher Größe:
128MBit
Organisation:
4 M x 32
Datenumfang:
143MHz
Datenbus-Breite:
32bit
Adressbusbreite:
14bit
Anzahl der Bits pro Wort:
32bit
Zugriffszeit max.:
6.5ns
Anzahl der Wörter:
4M
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
TSOP
Pinanzahl:
86
Abmessungen:
22.42 x 10.29 x 1.05mm
Höhe:
1.05mm
Länge:
22.42mm
Breite:
10.29mm
Weitere Suchbegriffe: 1702174, Halbleiter, Speicherbausteine, SDRAM, ISSI, IS42S32400F7TL, Semiconductors, Memory Chips
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
108
Frei Haus
ab € 3,20*
€ 4,06*
1
€ 5,90*
ab € 3,15*
€ 5,86*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 108 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 108 Stück
Mindestbestellmenge: 108 Stück ( entspricht € 438,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.