Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDT FIFO-Speicher 2kbit 256 x 9 Bit Bi-Directional 256 9bit Dual 28-Pin SOIC


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1702082
Hersteller:
     IDT
Herst.-Nr.:
     IDT7200L15SOGI
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FIFO
FIFO-Speicher
fifo
Speicher Größe = 2kbit
Organisation = 256 x 9 Bit
Datenbus-Breite = 9bit
Bus gebündelt = Bi-Directional
Konfiguration = Dual
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Pinanzahl = 28
Expansion-Support = Ja
Abmessungen = 17.9 x 8.4 x 2.62mm
Länge = 17.9mm
Breite = 8.4mm
Betriebstemperatur min. = –40 °C

FIFO-Speicher (First In First Out), IDT
Weitere Informationen:
Speicher Größe:
2kbit
Organisation:
256 x 9 Bit
Datenbus-Breite:
9bit
Bus gebündelt:
Bi-Directional
Konfiguration:
Dual
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Pinanzahl:
28
Expansion-Support:
Ja
Abmessungen:
17.9 x 8.4 x 2.62mm
Länge:
17.9mm
Breite:
8.4mm
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Weitere Suchbegriffe: 1702082, Halbleiter, Speicherbausteine, IDT, IDT7200L15SOGI, Semiconductors, Memory Chips, FIFO Memory
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 257,35008*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 26 Stück (ab € 9,89808* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 352,99004*
€ 420,05815
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 336,94024*
€ 400,95889
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 305,74024*
€ 363,83089
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 288,61014*
€ 343,44607
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 281,31012*
€ 334,75904
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 274,30*
€ 326,417
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 257,35008*
€ 306,2466
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.