Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Scotch Super 33+ Isolierband, PVC Schwarz, 0.18mm x 19mm x 20m, -18°C bis +105°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
3M Scotch Super 33+ Isolierband, PVC Schwarz, 0.18mm x 19mm x 20m, -18°C bis +105°C
3M Scotch Super 33+ Isolierband, PVC Schwarz, 0.18mm x 19mm x 20m, -18°C bis +105°C
3M Scotch Super 33+ Isolierband, PVC Schwarz, 0.18mm x 19mm x 20m, -18°C bis +105°C
Artikel-Nr.:
     108EL-1701192
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     SUPER 33+ 20 X 19
EAN/GTIN:
     5060641270977
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
scotch isoband schwarz
Farbe = Schwarz
Breite = 19mm
Länge = 20m
Trägermaterial = PVC
Stärke = 0.18mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Handelsname = Scotch Super 33+

VDE
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Breite:
19mm
Länge:
20m
Trägermaterial:
PVC
Stärke:
0.18mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Handelsname:
Scotch Super 33+
Weitere Suchbegriffe: elektroisolierband schwarz, scotch elektroisolierband, 1701192, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Klebebänder, Isolierbänder, 3M, SUPER33+20X19, Adhesives, Sealants & Tapes, Tapes, Electrical Tapes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,81*
€ 12,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3M
SWB-03
ab € 27,09*
Zubehör
RS Pro
475160
ab € 12,53*
Zubehör
RS Pro
606490
ab € 15,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.