Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
C62
Artikel-Nr.:
     108EL-1701174
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1701174
EAN/GTIN:
     5056279083867
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Axial Kondensator
Kapazität = 1000µF
Spannung = 16V dc
Montageart = Radial, Durchsteckmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 8 (Dia.) x 16mm
Höhe = 16mm
Länge = 16mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Durchmesser = 8mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Anschlussraster = 3.5mm
Serie = RS%
Verlustleistungsfaktor = 16%

Universal-Radialkondensatoren 6,3 bis 16 V. Axiale Aluminiumkondensatoren von RS, Serie LHK, 105 °C. Sicherheitsventil-Bauweise Anwendungen umfassen Kommunikationseinrichtungen und Schaltnetzteile
Weitere Informationen:
Kapazität:
1000µF
Spannung:
16V dc
Montageart:
Radial, Durchsteckmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
8 (Dia.) x 16mm
Höhe:
16mm
Länge:
16mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Durchmesser:
8mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Anschlussraster:
3.5mm
Serie:
RS%
Verlustleistungsfaktor:
16%
Weitere Suchbegriffe: Elektrolytkondensator, Elko, Radial Kondensator, elektrolytkondensator 1000µf 16v, axial kondensator, alu elko 1000µf, 1701174, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, RS PRO, RS10816VRL8X16, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 122,01*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,12201* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 155,04*
€ 184,4976
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 154,42*
€ 183,7598
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 144,28*
€ 171,6932
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 139,16*
€ 165,6004
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 122,01*
€ 145,1919
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.