Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 1000μF ±20% / 16V dc, Ø 13mm x 22mm x 22mm, bis 105°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1701133
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1701133
EAN/GTIN:
     5056279083492
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Axial Kondensator
Kapazität = 1000µF
Spannung = 16V dc
Montageart = Axial, Durchsteckmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 13 (Dia.) x 22mm
Höhe = 22mm
Länge = 22mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Durchmesser = 13mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Lebensdauer = 1000h
Toleranz = ±20%
Verlustleistungsfaktor = 16%

Aluminium-Axialkondensatoren von RS. Axiale Universal-Aluminiumkondensatoren von RS, Serie LAK, 105 °C. Sicherheitsventil-Bauweise Anwendungen umfassen Kommunikationseinrichtungen und Schaltnetzteile
Weitere Informationen:
Kapazität:
1000µF
Spannung:
16V dc
Montageart:
Axial, Durchsteckmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
13 (Dia.) x 22mm
Höhe:
22mm
Länge:
22mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Durchmesser:
13mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Lebensdauer:
1000h
Toleranz:
±20%
Verlustleistungsfaktor:
16%
Weitere Suchbegriffe: Elektrolytkondensator, Elko, elektrolytkondensator 1000µf 16v, axial kondensator, alu elko 1000µf, 1701133, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, RS PRO, RS10816AL, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 99,94*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,4997* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 127,82*
€ 152,1058
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 124,34*
€ 147,9646
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 117,00*
€ 139,23
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 110,23*
€ 131,1737
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 99,94*
€ 118,9286
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.