Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lumileds LUXEON C SMD LED Rot, Orange 2,05 V, 52 lm, 150°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Lumileds LUXEON C SMD LED Rot, Orange 2,05 V, 52 lm, 150°
Lumileds LUXEON C SMD LED Rot, Orange 2,05 V, 52 lm, 150°
Artikel-Nr.:
     108EL-1700994
Hersteller:
     Lumileds
Herst.-Nr.:
     L1C1-RNG1000000000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led rot
smd-led
LED Farbe = Rot, Orange
Montage Typ = SMD
Anzahl der LEDs = 1
Durchlassspannung = 2,05 V
Anzahl der Pins = 2
Betrachtungswinkel = 150°
Lichtstrom = 52 lm
Linsenform = Rund
Wellenlänge typ. = 624 nm
Serie = LUXEON C

Lumileds LUXEON LEDs Serie C. Die LUXEON C Color Line von Lumileds ist eine Familie von einfarbigen und weißen LEDs. Sie bieten außergewöhnliche Farbmischmöglichkeiten mit einer Brennweite für alle Farben. Dies ermöglicht eine gleichmäßige Abstrahlung von sekundären Linsen. Dank des kompakten Gehäuses und der flachen Bauweise sind sie ideal für den Einsatz in Anwendungen mit begrenztem Platz. Erhältlich in einer Reihe von verschiedenen Farben. Geeignete Anwendungen für die LUXEON C umfassen Architektur, Rettungsfahrzeuge, abstimmbare Leuchten und Gartenbau-Beleuchtung.. Merkmale der LUXEON C Color Line LEDs: Eine Brennweite Konsistente Strahlungsmuster Kompaktes Gehäuse: 2 x 2 x 1,35 mm Hohe Ausgangsleistung in einem kleinen Paket Flache Kuppellinse.
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Rot, Orange
Montage Typ:
SMD
Anzahl der LEDs:
1
Durchlassspannung:
2,05 V
Anzahl der Pins:
2
Betrachtungswinkel:
150°
Lichtstrom:
52 lm
Linsenform:
Rund
Wellenlänge typ.:
624 nm
Serie:
LUXEON C
Weitere Suchbegriffe: 1700994, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, LEDs, Lumileds, L1C1RNG1000000000, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,77*
  
Preis gilt ab 500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.