Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alliance Memory SDRAM 16MBit 1 MB x 16 bit DDR 143MHz 16bit Bits/Wort 5.4ns TSOP 50-Pin, 3 V bis 3,6 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1700918
Hersteller:
     Alliance Memory
Herst.-Nr.:
     AS4C1M16S-7TCN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DRAM Chip
SDRAM Chip
SDRAM IC
dram chip
Speicher Größe = 16MBit
SDRAM-Klasse = DDR
Datenumfang = 143MHz
Datenbus-Breite = 16bit
Anzahl der Bits pro Wort = 16bit
Zugriffszeit max. = 5.4ns
Anzahl der Wörter = 512K
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = TSOP
Pinanzahl = 50
Abmessungen = 21.08 x 10.29 x 1.1mm
Höhe = 1.1mm
Länge = 21.08mm
Breite = 10.29mm

Synchroner Alliance Memory
Weitere Informationen:
Speicher Größe:
16MBit
SDRAM-Klasse:
DDR
Datenumfang:
143MHz
Datenbus-Breite:
16bit
Anzahl der Bits pro Wort:
16bit
Zugriffszeit max.:
5.4ns
Anzahl der Wörter:
512K
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
TSOP
Pinanzahl:
50
Abmessungen:
21.08 x 10.29 x 1.1mm
Höhe:
1.1mm
Länge:
21.08mm
Breite:
10.29mm
Weitere Suchbegriffe: 1700918, Halbleiter, Speicherbausteine, SDRAM, Alliance Memory, AS4C1M16S7TCN, Semiconductors, Memory Chips
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
117
Frei Haus
ab € 1,64*
€ 2,09*
1
€ 5,90*
ab € 1,57*
€ 3,86*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 117 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 117 Stück
Mindestbestellmenge: 117 Stück ( entspricht € 244,53* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.