Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Carclo LED Linse 12°, Ø 20mm x 10mm, für LEDs der Serie OSRAM Golden DRAGON & Golden DRAGON Plus


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1700853
Hersteller:
     Carclo
Herst.-Nr.:
     10194
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
led linsen
Produkt Typ = LED-Linse
Anzahl der LEDs = 1
Abstrahlprofil = Mittlerer Winkel, Punkt
Betrachtungswinkel = 12°
Abmessungen = 21 (Dia.) x 10mm
Klar oder diffus = Diffus
Durchmesser = 20mm
Höhe über Panel = 10mm
Set beinhaltet = Linse

LED-Linsen von Carclo Optics wurden für den Einsatz mit einer Reihe von verschiedenen LEDs verschiedener Hersteller entwickelt. Auf der Website von Carclo Optics finden Sie die aktuelle Liste kompatibler LEDs.. 20-mm-LED-Linsen der Optikfamilie. Diese Palette an 20-mm-LED-Linsen von Carclo Optics ist die beliebteste des Sortiments. Diese TIR-Optiklinsen bieten eine große Auswahl an Strahloptionen und eignen sich daher für eine Vielzahl von Anwendungen. Sie sind als runde oder blasenförmige Linsen erhältlich, außerdem steht eine Reihe an verschiedenen Oberflächen zur Auswahl, z. B. matt, gewellt und klar.
Weitere Informationen:
Produkt Typ:
LED-Linse
Anzahl der LEDs:
1
Abstrahlprofil:
Mittlerer Winkel, Punkt
Betrachtungswinkel:
12°
Abmessungen:
21 (Dia.) x 10mm
Klar oder diffus:
Diffus
Durchmesser:
20mm
Höhe über Panel:
10mm
Set beinhaltet:
Linse
Weitere Suchbegriffe: 1700853, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, LED-Linsen und -Reflektoren, Carclo, 10194, Displays & Optoelectronics, LED Lighting Components, LED Lenses & Reflectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,15024*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 48 Stück (ab € 1,25313* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 78,27024*
€ 93,14159
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 77,44032*
€ 92,15398
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 74,25024*
€ 88,35779
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 71,84016*
€ 85,48979
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 60,15024*
€ 71,57879
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.