Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nippon Chemi-Con MVE, SMD Aluminium-Elektrolyt Kondensator 220μF ±20% / 50V dc, Ø 10mm x 10mm, bis 105°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1700460
Hersteller:
     CHEMI-CON
Herst.-Nr.:
     EMVE500ADA221MJA0G
EAN/GTIN:
     5059041169868
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 220µF
Spannung = 50V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 10 (Dia.) x 10mm
Höhe = 10mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Durchmesser = 10mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Anschlussraster = 4.5mm
Leckstrom = 3 μA

Serie MVE
Weitere Informationen:
Kapazität:
220µF
Spannung:
50V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
10 (Dia.) x 10mm
Höhe:
10mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Durchmesser:
10mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Anschlussraster:
4.5mm
Leckstrom:
3 μA
Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, Chip-Kondensator, SMD Kondensator, elektrolytkondensator 220uf 50v, chip kondensator, smd kondensator 50v, 1700460, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, CHEMI-CON, EMVE500ADA221MJA0G, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
500
pro Stück
€ 25,00*
ab € 0,71*
€ 0,90*
Lager 108
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 161,72*
€ 204,10*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 204,10*
€ 242,879
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 172,80*
€ 205,632
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 165,17*
€ 196,5523
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 163,10*
€ 194,089
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 161,72*
€ 192,4468
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,32344* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Duratool
3613.
ab € 6,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.