Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET T520, SMD Polymerkondensator 100μF ±20% / 6.3V dc, -55°C → +105°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1700331
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     T520B107M006ATE015
EAN/GTIN:
     5059043213637
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Keramikkondensator
Kerko
Technologie = Polymer
Kapazität = 100µF
Materialfamilie des Dielektrikums = Tantal
Montageart = Oberflächenmontage
Gehäuse-Form = 3528-21
Äquivalenter Serienwiderstand = 15mΩ
Toleranz = ±20%
Länge = 3.5mm
Tiefe = 2.8mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Abmessungen = 3.5 x 2.8 x 1.9mm
Serie = T520
Elektrolyt-Typ = Fest
Betriebstemperatur min. = -55°C

Serie T520. Polymer-Tantal-Kondensatoren (KO-CAP) der Serie T520 von KEMET vereinen die besten Merkmale der Keramik-Vielschicht-Technologie (niedrigen ESR, Kapazitätskonstanz bei Hochfrequenz), Aluminium-Elektrolyt-Technologie (höhere Kapazität, Benign-Ausfallmodus) und der bewährten Tantalkondensatoren-Technologie mit festem Elektrolyten (volumetrischer Wirkungsgrad, SMD-Fähigkeit, extrem lange Lebensdauer). Der organische Kondensator (KO-CAP) T520 von KEMET ist ein Tantalkondensator mit Ta-Anode und Ta2 O5-Dielektrikum. Ein leitfähiges organisches Polymer ersetzt die traditionell verwendete Kathodenplatte des Kondensators. Dies führt zu sehr niedriger ESR und verbesserter Kapazitätskonstanz bei hoher Frequenz. Sehr niedrige ESR Polymerkathodentechnologie Kapazitätskonstanz bei Hochfrequenz Fehlermodus bei nicht erfolgter Zündung Hohe Energiedichte Selbstheilungsmechanismus Halogenfreies Epoxidharz
Weitere Informationen:
Technologie:
Polymer
Kapazität:
100µF
Materialfamilie des Dielektrikums:
Tantal
Montageart:
Oberflächenmontage
Gehäuse-Form:
3528-21
Äquivalenter Serienwiderstand:
15mΩ
Toleranz:
±20%
Länge:
3.5mm
Tiefe:
2.8mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Abmessungen:
3.5 x 2.8 x 1.9mm
Serie:
T520
Elektrolyt-Typ:
Fest
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: Mehrschichtkeramik, Chip-Kondensator, SMD Kondensator, Tantal Elektrolytkondensator, Tantal Elko, Tantalkondensator, elektrolytkondensator 100 uf 6,3v, chip-kondensator kemet, chip kondensator, 1700331, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Polymerkondensatoren, KEMET, T520B107M006ATE015, Passive Components, Capacitors, Polymer Capacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
2000
Frei Haus
ab € 0,427*
€ 0,518*
Lager 108
2000
Frei Haus
ab € 0,53*
€ 0,61*
1
€ 5,90*
ab € 0,50*
€ 2,01*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 1.220,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.