Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET, Goldmax 300, THT MLCC, Vielschicht Keramikkondensator C0G, 47pF ±5% / 200V dc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1700215
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C322C470J2G5TA
EAN/GTIN:
     5059043190679
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Radial Kondensator
Kapazität = 47pF
Spannung = 200V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Dielektrikum = C0G
Toleranz = ±5%
Abmessungen = 5.08 x 3.81 x 6.6mm
Länge = 5.08mm
Tiefe = 3.81mm
Höhe = 6.6mm
Serie = Goldmax 300
Betriebstemperatur min. = -55°C

Goldmax Serie 300. Professionelle Serie von mehrschichtigen Hochspannungskeramikkondensatoren. Diese Kondensatoren weisen bei hohen Frequenzen einen niedrigen ESR auf und eignen sich als Klemmdioden oder Filter in herkömmlichen Anwendungen. Diese Kondensatoren werden üblicherweise in den Bereichen Telekommunikation, Medizin, Militär und Luftfahrtausstattung verwendet. Dielektrikum C0G Konturgetreu beschichtet Radial
Weitere Informationen:
Kapazität:
47pF
Spannung:
200V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Dielektrikum:
C0G
Toleranz:
±5%
Abmessungen:
5.08 x 3.81 x 6.6mm
Länge:
5.08mm
Tiefe:
3.81mm
Höhe:
6.6mm
Serie:
Goldmax 300
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: Vielschicht Keramikkondensator, kemet vielschicht keramikkondensator, vielschicht keramikkondensator, radial kondensator 200v, 1700215, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Keramik Vielschichtkondensatoren, KEMET, C322C470J2G5TA, Passive Components, Capacitors, MLCCs - Multilayer Ceramic Capacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,90*
ab € 0,0593*
€ 0,1789*
Lager 108
500
Frei Haus
ab € 0,0914*
€ 0,1874*
47 Tage
nicht lagernd
10
€ 14,99*
ab € 0,0771*
€ 0,3049*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,1874*
€ 0,223
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1544*
€ 0,1837
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1396*
€ 0,1661
pro Stück
ab 3500 Stück
€ 0,1142*
€ 0,1359
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0914*
€ 0,1088
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 93,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
MCRR50470COGJ0200
ab € 0,231*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.