Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET, C, SMD MLCC, Vielschicht Keramikkondensator C0G, 220pF ±5% / 50V dc, Gehäuse 1206 (3216M)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1700172
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C1206C221J5GACTU
EAN/GTIN:
     5059043223841
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Kapazität = 220pF
Spannung = 50V dc
Gehäuse-Form = 1206 (3216M)
Montageart = Oberflächenmontage
Dielektrikum = C0G
Toleranz = ±5%
Abmessungen = 3.2 x 1.6 x 0.78mm
Länge = 3.2mm
Tiefe = 1.6mm
Höhe = 0.78mm
Serie = C
Betriebstemperatur min. = -55°C

Serie C1206. Die dielektrischen SMD-Kondensatoren C1206 der Serien X5R und X7R von Kemet verfügen über eine hohe maximale Betriebstemperatur. Die Electronics Components, Assemblies ; Materials Association (EIA) stuft das Dielektrikum als Material der Klasse II ein. Komponenten dieser Klassifizierung sind feste Kondensatoren mit keramischem Dielektrikum, die für Bypass- und Entkopplungsanwendungen oder für Frequenzteilerkreise geeignet sind, bei denen Q-Wert und Stabilität der Kapazitätskennlinien nicht von kritischer Bedeutung sind. Bleifreie, RoHS- und REACH-konform Temperaturbeständiges Dielektrikum Nicht-polar Mattverzinnte Anschlüsse
Weitere Informationen:
Kapazität:
220pF
Spannung:
50V dc
Gehäuse-Form:
1206 (3216M)
Montageart:
Oberflächenmontage
Dielektrikum:
C0G
Toleranz:
±5%
Abmessungen:
3.2 x 1.6 x 0.78mm
Länge:
3.2mm
Tiefe:
1.6mm
Höhe:
0.78mm
Serie:
C
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, Vielschicht Keramikkondensator, kemet vielschicht keramikkondensator, vielschicht keramikkondensator, smd kondensator 220pf, 1700172, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Keramik Vielschichtkondensatoren, KEMET, C1206C221J5GACTU, Passive Components, Capacitors, MLCCs - Multilayer Ceramic Capacitors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 1,12*
€ 3,22*
Lager 108
40
Frei Haus
ab € 2,04*
€ 5,35*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Packungen
€ 5,35*
€ 6,3665
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,13*
€ 6,1047
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 5,01*
€ 5,9619
pro Packung
ab 240 Packungen
€ 3,76*
€ 4,4744
pro Packung
ab 800 Packungen
€ 2,51*
€ 2,9869
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 2,04*
€ 2,4276
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0204* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Packungen
Mindestbestellmenge: 40 Packungen ( entspricht € 214,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.