Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET, C, SMD MLCC, Vielschicht Keramikkondensator C0G, 10pF ±5% / 50V dc, Gehäuse 1206 (3216M)


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1700169
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C1206C100J5GACTU
EAN/GTIN:
     5059043435466
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Kapazität = 10pF
Spannung = 50V dc
Gehäuse-Form = 1206 (3216M)
Montageart = Oberflächenmontage
Dielektrikum = C0G
Toleranz = ±5%
Abmessungen = 3.2 x 1.6 x 0.78mm
Länge = 3.2mm
Tiefe = 1.6mm
Höhe = 0.78mm
Serie = C
Betriebstemperatur min. = -55°C

Serie C1206. Die dielektrischen SMD-Kondensatoren C1206 der Serien X5R und X7R von Kemet verfügen über eine hohe maximale Betriebstemperatur. Die Electronics Components, Assemblies ; Materials Association (EIA) stuft das Dielektrikum als Material der Klasse II ein. Komponenten dieser Klassifizierung sind feste Kondensatoren mit keramischem Dielektrikum, die für Bypass- und Entkopplungsanwendungen oder für Frequenzteilerkreise geeignet sind, bei denen Q-Wert und Stabilität der Kapazitätskennlinien nicht von kritischer Bedeutung sind. Bleifreie, RoHS- und REACH-konform Temperaturbeständiges Dielektrikum Nicht-polar Mattverzinnte Anschlüsse
Weitere Informationen:
Kapazität:
10pF
Spannung:
50V dc
Gehäuse-Form:
1206 (3216M)
Montageart:
Oberflächenmontage
Dielektrikum:
C0G
Toleranz:
±5%
Abmessungen:
3.2 x 1.6 x 0.78mm
Länge:
3.2mm
Tiefe:
1.6mm
Höhe:
0.78mm
Serie:
C
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, Vielschicht Keramikkondensator, kemet vielschicht keramikkondensator, vielschicht keramikkondensator, smd kondensator 5%, 1700169, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Keramik Vielschichtkondensatoren, KEMET, C1206C100J5GACTU, Passive Components, Capacitors, MLCCs - Multilayer Ceramic Capacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
4000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0196*
€ 0,0378*
Lager 108
400
pro Packung
€ 8,95*
ab € 0,102*
€ 0,159*
10
pro Packung
€ 5,90*
ab € 0,129*
€ 0,504*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 400 Packungen
€ 0,159*
€ 0,18921
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,139*
€ 0,16541
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,131*
€ 0,15589
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 0,121*
€ 0,14399
pro Packung
ab 10000 Packungen
€ 0,111*
€ 0,13209
pro Packung
ab 25000000 Packungen
€ 0,102*
€ 0,12138
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,0102* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 400 Packungen
Mindestbestellmenge: 400 Packungen ( entspricht € 63,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kemet
C1206C100JCGACTU
ab € 0,164*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.