Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET R82 Folienkondensator 33nF ±5% / 63 V ac, 100 V dc, THT Raster 5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1700082
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R82EC2330DQ50J
EAN/GTIN:
     5059043374451
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 33nF
Spannung = 63 V ac, 100 V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±5%
Serie = R82
Anschlussraster = 5mm
Länge = 7.2mm
Tiefe = 2.5mm
Höhe = 6.5mm
Abmessungen = 2.5 x 6.5 x 7.2mm
Dielektrikum = Polyester
Betriebstemperatur max. = +105°C

KEMET-Miniaturserie R82. Die Serie R82 von KEMET umfasst Folienkondensatoren aus metallisiertem Polyester mit radialen Anschlussleitungen aus verzinntem Draht. Die radiale Anschlüsse Serie R82 werden elektrisch auf die Kontaktmetallschicht an den Enden der Kondensatorwicklung aufgeschweißt. Die Kondensatoren sind in einem selbstverlöschenden lösungsmittelbeständigen Kunststoffgehäuse mit Aushärtungsharz vergossen. Zu den typischen Anwendungen für die Serie R82 gehören Sperre, Kopplung, Entkopplung, Zeitsteuerung und Oszillatorschaltungen. Merkmale. Großer Spannungsbereich von 50 V dc bis 400 V dc RoHS-Konformität und bleifreie Anschlüsse Selbstheilungsmechanismus Kapazitätsbereich: 0,001 μF – 4,7 μF Anschlussabstand: 5 mm Kapazitätstoleranz: ±5 %, ±10 %, ±20 % Klimakategorie 55/105/56 Betriebstemperatur von –55 °C bis +105 °C Band- und Rollenverpackung gemäß IEC 60286–2 Kfz-Ausführungen (AEC-Q200) erhältlich. Anwendungsbereich. Typische Anwendungen umfassen Blockierung, Kopplung, Entkopplung, Zeitsteuerung und Oszillatorschaltungen.
Weitere Informationen:
Kapazität:
33nF
Spannung:
63 V ac, 100 V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±5%
Serie:
R82
Anschlussraster:
5mm
Länge:
7.2mm
Tiefe:
2.5mm
Höhe:
6.5mm
Abmessungen:
2.5 x 6.5 x 7.2mm
Dielektrikum:
Polyester
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Weitere Suchbegriffe: KT-Kondensator, MKS-Folienkondensator, MKT-Kondensator, Polyester-Kondensator, Radial Kondensator, Schichtkondensator, kemet folienkondensator, filmkondensator, folienkondensator 33nf, 1700082, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, KEMET, R82EC2330DQ50J, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
3500
Frei Haus
ab € 0,0506*
€ 0,0942*
2 Tage
59295
10
€ 14,99*
ab € 0,0479*
€ 0,2099*
10
€ 5,90*
ab € 0,0283*
€ 0,3219*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3500 Stück
€ 0,0942*
€ 0,1121
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0843*
€ 0,1003
pro Stück
ab 7000 Stück
€ 0,0722*
€ 0,0859
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0677*
€ 0,0806
pro Stück
ab 21000 Stück
€ 0,0564*
€ 0,0671
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,0506*
€ 0,0602
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.500 Stück
Mindestbestellmenge: 3500 Stück ( entspricht € 329,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vishay
BFC247086333
ab € 0,515*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.