Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET, C, SMD MLCC, Vielschicht Keramikkondensator C0G, 1.5pF ±0.25pF / 100V dc, Gehäuse 0603 (1608M)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1699953
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C0603C159C1GACTU
EAN/GTIN:
     5059043366357
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Kapazität = 1.5pF
Spannung = 100V dc
Gehäuse-Form = 0603 (1608M)
Montageart = Oberflächenmontage
Dielektrikum = C0G
Toleranz = ±0.25pF
Abmessungen = 1.6 x 0.8 x 0.8mm
Länge = 1.6mm
Tiefe = 0.8mm
Höhe = 0.8mm
Serie = C
Betriebstemperatur max. = +125°C

Dielektrikum Kemet 0603 C0G und X5R. Das Dielektrikum der Serie X5R ist "halbstabil" durch seine maximale Betriebstemperatur von 85 °C. X5R zeigt eine vorhersehbare Veränderung der Kapazität in Bezug auf Zeit und Spannung und überzeugt durch eine minimale Kapazitätsänderung in Bezug auf die Umgebungstemperatur. Die Kapazitätsänderung ist begrenzt auf ±15 % von –55 °C bis +85 °C Anwendungen umfassen Umgehung und Entkopplung für Stromkreise zur Frequenzunterscheidung, bei denen Q und Stabilität der Kapazitätskennlinie nicht kritisch sind. Das C0G-Dielektrikum funktioniert bis maximal 125 °C und ist stabil. Die Kapazität wird durch Spannung und Zeit nicht beeinträchtigt. Sie verfügen über eine Temperaturkompensation und sind damit für Schwingkreisanwendungen sowie für Anwendungen geeignet, bei denen Q und Stabilität der Kapazitätskennlinie erforderlich sind. Die Kapazitätsänderung ist auf ±30 ppm/°C von –55 °C bis +125 °C begrenzt.
Weitere Informationen:
Kapazität:
1.5pF
Spannung:
100V dc
Gehäuse-Form:
0603 (1608M)
Montageart:
Oberflächenmontage
Dielektrikum:
C0G
Toleranz:
±0.25pF
Abmessungen:
1.6 x 0.8 x 0.8mm
Länge:
1.6mm
Tiefe:
0.8mm
Höhe:
0.8mm
Serie:
C
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, Vielschicht Keramikkondensator, kemet vielschicht keramikkondensator, vielschicht keramikkondensator, chip-kondensator 100v, 1699953, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Keramik Vielschichtkondensatoren, KEMET, C0603C159C1GACTU, Passive Components, Capacitors, MLCCs - Multilayer Ceramic Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 284,56*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 4.000 Stück (ab € 0,07114* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 457,92*
€ 544,9248
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 408,32*
€ 485,9008
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 402,56*
€ 479,0464
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 394,36*
€ 469,2884
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 306,72*
€ 364,9968
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 284,56*
€ 338,6264
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.