| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1699854 Herst.-Nr.: NSPE310S-DV-W EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| LED Farbe = Blau-Grün Gehäusetyp = 3 mm (T-1) Montage Typ = THT Anzahl der LEDs = 1 Durchlassspannung = 3,1 V Lichtstärke = 4,6 → 6,4 cd Anzahl der Pins = 2 Betrachtungswinkel = 20° Linsenform = Dom Linsenfarbe = Klar
LEDs der Serien 300S, 310S und 320S von Nichia. Die LEDs der Serien 300S, 310S und 320S von Nichia gehören zu einer Produktfamilie von einfarbigen durchkontaktierten LEDs. Sie besitzen ein 3 mm (T-1)-Gehäuse mit einer mit einer klaren Streuscheibe. Wahlweise sowohl farbig als auch in den Ausführungen kaltweiß und warmweiß erhältlich, eignet sich die Serie 3x0S Serie für Anwendungen in tragbaren Leuchten, in Leitsystemen und Lichtwerbung oder als dekorative Beleuchtung. Weitere Informationen: | | LED Farbe: | Blau-Grün | Gehäusetyp: | 3 mm (T-1) | Montage Typ: | THT | Anzahl der LEDs: | 1 | Durchlassspannung: | 3,1 V | Lichtstärke: | 4,6 → 6,4 cd | Anzahl der Pins: | 2 | Betrachtungswinkel: | 20° | Linsenform: | Dom | Linsenfarbe: | Klar |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1699854, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, LEDs, Nichia, NSPE310SDVW, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes |
| | |
| |