| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1699732 Herst.-Nr.: SML 190 GTP EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Serie = SML 190 Produkt Typ = LED-Linse Zur Verwendung mit = Durchkontaktierte LEDs Höhe über Panel = 7.37mm
Linseneinheiten der Serie SML 190 von Visual. LED-Blende in Standardhöhe. Diese aus Polycarbonat gefertigte Linseneinheit ist für eine einfache und sichere Montage konzipiert. Weitere Informationen: | | Serie: | SML 190 | Produkt Typ: | LED-Linse | Zur Verwendung mit: | Durchkontaktierte LEDs | Höhe über Panel: | 7.37mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1699732, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, LED-Linsen und -Reflektoren, Visual, SML190GTP, Displays & Optoelectronics, LED Lighting Components, LED Lenses & Reflectors |
| | |
| |