Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Bussmann SMD Induktivität, 560 nH 32A mit Sinterstahl-Kern, 1104 Gehäuse 11.1mm / ±20%, 5MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1699726
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     HCM1104-R56-R
EAN/GTIN:
     5059039063604
Suchbegriffe:
Drosselspule
Eaton-Gehäuse
Eaton-Schaltergehäuse
SMD Drossel
Induktivität = 560 nH
Gleichstrom max. = 32A
Gehäuse-Form = 1104
Länge = 11.1mm
Tiefe = 10mm
Höhe = 4mm
Abmessungen = 11.1 x 10 x 4mm
Geschirmt = Ja
Toleranz = ±20%
Gleichstromwiderstand max. = 1.8mΩ
Serie = Bussmann
Kernmaterial = Sinterstahl
Resonanzfrequenz max. = 5MHz
Induktivitätsbauweise = Drahtgewickelt

Magnetisch geschirmte gewickelte Drosseln der Serie HCM1104. Magnetisch geschirmte SMD-Leistungsinduktivitäten der Serie HCM1104 mit geringen elektromagnetischen Störungen, ausgestattet mit einem Eisenpulver-Kernwerkstoff. Die Bauweise der Induktivitäten der Serie HCM1104 ermöglicht eine hohe Strombelastbarkeit, geringe Kernverluste und eine maximale Gesamtbetriebstemperatur von 125 °C. Zu den Anwendungen der Serie HCF1104 gehören: Spannungsreglermodul (VRM); Mehrphasige Regler; Point-of-Load-Module; Desktop- und Server-VRMs und -EVRDs; Basisstationsausrüstung; Notebook-Regler; Batterieversorgungssysteme; Grafikkarten; Netzwerke und Datenspeichersysteme. Halogenfrei, bleifrei, RoHS-konform SMD-Gehäuseabmessungen: 11,5 x 10,3 x 4,0 mm Induktivitätsbereich: 0,2 μH bis 0,90 μH Strombereich: 45 bis 28 A, Frequenzbereich: bis zu 5 MHz
Weitere Informationen:
Induktivität:
560 nH
Gleichstrom max.:
32A
Gehäuse-Form:
1104
Länge:
11.1mm
Tiefe:
10mm
Höhe:
4mm
Abmessungen:
11.1 x 10 x 4mm
Geschirmt:
Ja
Toleranz:
±20%
Gleichstromwiderstand max.:
1.8mΩ
Serie:
Bussmann
Kernmaterial:
Sinterstahl
Resonanzfrequenz max.:
5MHz
Induktivitätsbauweise:
Drahtgewickelt
Weitere Suchbegriffe: smd drossel 560nh, smd drossel, 1699726, Passive Bauelemente, Induktivitäten, SMD-Induktivität, Eaton, HCM1104R56R, Passive Components, Inductors, Surface Mount Inductors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,03*
  
Preis gilt ab 425.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 850 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 850 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 1700 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 4250 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 8500 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 425000 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.