Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1699598
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     DR1050-100-R
EAN/GTIN:
     5059039078219
Suchbegriffe:
Drosselspule
Eaton-Gehäuse
Eaton-Schaltergehäuse
SMD Drossel
Induktivität = 10 μH
Gleichstrom max. = 4.58A
Gehäuse-Form = 1050
Länge = 10.3mm
Tiefe = 10.5mm
Höhe = 5mm
Abmessungen = 10.3 x 10.5 x 5mm
Geschirmt = Ja
Toleranz = ±30%
Gleichstromwiderstand max. = 22.5mΩ
Serie = Bussmann
Kernmaterial = Ferrit
Resonanzfrequenz max. = 1MHz
Betriebstemperatur min. = -40°C

Magnetisch geschirmte Drahtdrosseln, Serie DR1050. Flache, geschirmte SMD-Trommelkern-Induktoren, Serie DR1050 mit Ferritkern. Anwendungen für die DR1050-Serie: DVD-Player und tragbare Leistungsbauelemente, Notebook-Stromversorgung; LCD-Tafeln; DC / DC-Wandler; Abwärtsregler, Aufwärtsregler, Durchfluss- und Resonanzwandler; Rauschfilter und Filterdrosseln. Maximale Betriebstemperatur 125 °C 10,3 x 10,5 x 5,0 mm Induktivitätsbereich: 1,5 bis 1000 μH Strombereich von 10,5 A bis 0,48 A Frequenzbereich bis 1 MHz
Weitere Informationen:
Induktivität:
10 μH
Gleichstrom max.:
4.58A
Gehäuse-Form:
1050
Länge:
10.3mm
Tiefe:
10.5mm
Höhe:
5mm
Abmessungen:
10.3 x 10.5 x 5mm
Geschirmt:
Ja
Toleranz:
±30%
Gleichstromwiderstand max.:
22.5mΩ
Serie:
Bussmann
Kernmaterial:
Ferrit
Resonanzfrequenz max.:
1MHz
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: smd drossel 10µh, smd drossel, 1699598, Passive Bauelemente, Induktivitäten, SMD-Induktivität, Eaton, DR1050100R, Passive Components, Inductors, Surface Mount Inductors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
500
Frei Haus
ab € 0,54*
€ 0,67*
1
€ 5,90*
ab € 0,42*
€ 1,58*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 335,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.