Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nisshinbo Micro Devices Operationsverstärker SMD DMP, biplor typ. ±2.5V, 8-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1698202
Hersteller:
     Nisshinbo Micro Devices
Herst.-Nr.:
     NJM2137M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
OP AMP
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = DMP
Stromversorgungs-Typ = Dual
Anzahl der Kanäle pro Chip = 2
Pinanzahl = 8
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ. = 200MHz
Versorgungsspannung bipolar typ. = ±2.5V
Flankensteilheit typ. = 45V/µs
Betriebstemperatur max. = +85 °C
Spannungsverstärkung typ. = 75 dB
Höhe = 1.6mm

Hochgeschwindigkeits-Operationsverstärker, NJR
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
DMP
Stromversorgungs-Typ:
Dual
Anzahl der Kanäle pro Chip:
2
Pinanzahl:
8
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ.:
200MHz
Versorgungsspannung bipolar typ.:
±2.5V
Flankensteilheit typ.:
45V/µs
Betriebstemperatur max.:
+85 °C
Spannungsverstärkung typ.:
75 dB
Höhe:
1.6mm
Weitere Suchbegriffe: Operationsverstärker, comparator, 1698202, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, Nisshinbo Micro Devices, NJM2137M, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Op Amps
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,96*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,5396* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 70,59*
€ 84,0021
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 69,45*
€ 82,6455
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 67,53*
€ 80,3607
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 65,35*
€ 77,7665
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 53,96*
€ 64,2124
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.