Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nisshinbo Micro Devices Operationsverstärker SMD DMP, einzeln typ. 3 V, 5 V, 8-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1698123
Hersteller:
     Nisshinbo Micro Devices
Herst.-Nr.:
     NJM2737M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
OP AMP
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = DMP
Stromversorgungs-Typ = Single
Anzahl der Kanäle pro Chip = 2
Pinanzahl = 8
Versorgungsspannung einzeln typ. = 3 V, 5 V
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ. = 3.1MHz
Flankensteilheit typ. = 0.7V/µs
Betriebstemperatur min. = –40 °C
Rail to Rail = Rail-to-Rail In/Out
Höhe = 1.6mm

Operationsverstärker mit geringem Rauschen und mit niedrigem Betriebsstrom, NJR
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
DMP
Stromversorgungs-Typ:
Single
Anzahl der Kanäle pro Chip:
2
Pinanzahl:
8
Versorgungsspannung einzeln typ.:
3 V, 5 V
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ.:
3.1MHz
Flankensteilheit typ.:
0.7V/µs
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Rail to Rail:
Rail-to-Rail In/Out
Höhe:
1.6mm
Weitere Suchbegriffe: Operationsverstärker, comparator, 1698123, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, Nisshinbo Micro Devices, NJM2737M, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Op Amps
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 175,54*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,7554* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 240,01*
€ 285,6119
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 233,09*
€ 277,3771
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 214,50*
€ 255,255
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 201,79*
€ 240,1301
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 191,89*
€ 228,3491
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 175,54*
€ 208,8926
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.