Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic Relativ Drucksensor, Verstärkt 4 V, für Luft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1698094
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ADP51B63
EAN/GTIN:
     5059039474783
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Druckanzeigen-Typ = Relativ
Genauigkeit = ±2,5 %
Ausgangstyp = Verstärkt
Medium = Luft
Analog Ausgang = 4 V
Strom max. = 10 mA
Montagetyp = Leiterplatten-Durchgangsbohrung

Drucksensoren PS-A, Panasonic. Die Drucksensoren der Serie PS-A haben einen integrierten Verstärker und Kompensationsschaltkreis, und sie sind auf eine hohe Präzision ausgelegt. Zu den typischen Anwendungen gehören Industrie (Druckschalter, pneumatische Geräte), Medizintechnik (Blutdruckmessgeräte, Druckluft-Druckmessung, Luftbetten) und die Wasserstandserkennung für Haushaltsgeräte. Präzision und Zuverlässigkeit auf hohem Niveau Kompakte und platzsparende Drucksensoreinheit Grundfläche: 7,2 x 7,2 mm
Weitere Informationen:
Druckanzeigen-Typ:
Relativ
Genauigkeit:
±2,5 %
Ausgangstyp:
Verstärkt
Medium:
Luft
Analog Ausgang:
4 V
Strom max.:
10 mA
Montagetyp:
Leiterplatten-Durchgangsbohrung
Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, panasonic drucksensor, differenzdrucksensor, drucksensor relativdruck, 1698094, Automation, Sensoren, Drucksensoren, Panasonic, ADP51B63, Automation & Control Gear, Sensors, Pressure Sensors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
100
Frei Haus
ab € 8,44*
€ 12,23*
1 Tag
79
1
€ 14,99*
ab € 11,77*
€ 26,84*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
ab 200 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 1.223,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.