Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingbright LED-Anzeige Lichtbalken, Orange 601 Nm THT


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Kingbright LED-Anzeige Lichtbalken, Orange 601 Nm THT
Artikel-Nr.:
     108EL-1697758
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     KB-2685SEKW
EAN/GTIN:
     5059041194808
Suchbegriffe:
Flächen-LED
7-Segment-Anzeige
LED-Anzeige
7-segment-anzeige kingbright
Display Kompatibilität = Lichtbalken
LED Farbe = Orange
Anzahl der Segmente = 1
Wellenlänge typ. = 601 Nm
Montage Typ = THT
Abmessungen Außen = 9.9 x 20 x 6.1mm
Lichtstärke = 380 mcd
Grundfarbe = Weiß
Durchlassspannung = 2,1 V
Betriebstemperatur min. = -40°C

LED-Lichtleisten 8,89 x 19,05 mm, Kingbright. Diese Kingbright-LED-Lichtleisten haben die Maße 8,89 x 19,05 mm. Sie bieten eine einheitliche Lichtemission mit hohem Ein/Aus-Kontrast. Erhältlich in einer Reihe von verschiedenen Farben.
Weitere Informationen:
Display Kompatibilität:
Lichtbalken
LED Farbe:
Orange
Anzahl der Segmente:
1
Wellenlänge typ.:
601 Nm
Montage Typ:
THT
Abmessungen Außen:
9.9 x 20 x 6.1mm
Lichtstärke:
380 mcd
Grundfarbe:
Weiß
Durchlassspannung:
2,1 V
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: 7 segment anzeige, 7-segment-anzeige orange, 1697758, Displays und Optoelektronik, Anzeigemodule, LED Displays, Kingbright, KB2685SEKW, Displays & Optoelectronics, Display Modules
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,5024* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 51,11*
€ 60,8209
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 50,22*
€ 59,7618
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 47,82*
€ 56,9058
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 45,91*
€ 54,6329
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 42,50*
€ 50,575
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 37,56*
€ 44,6964
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.