Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NXP Mikrocontroller Kinetis L ARM Cortex M0+ 32bit SMD 128 KB LQFP 80-Pin 48MHz 16 KB RAM USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1697136
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     MKL25Z128VLK4
EAN/GTIN:
     5059041782623
Suchbegriffe:
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
mikrocontroller 32 bit
mikrocontroller
Familie = Kinetis L
Gehäusegröße = LQFP
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 80
Gerätekern = ARM Cortex M0+
Datenbus-Breite = 32bit
Programmspeicher-Größe = 128 KB
Grenzfrequenz = 48MHz
RAM Speicher-Größe = 16 KB
USB-Kanäle = 1 x OTG
Anzahl der PWM-Einheiten = 3 x 16 bit
Anzahl der SPI-Kanäle = 2
Versorgungsspannnung typ. = 1,71 → 3,6 V
Programmspeicher-Typ = Flash

Kinetis-Mikrocontroller, Serie L. Die Mikrocontroller der Serie L kombinieren die ausgezeichnete Energieeffizienz und Benutzerfreundlichkeit des Prozessors ARM Cortex-M0+ mit der Leistungsfähigkeit, den Peripheriesätzen und der Skalierbarkeit der 32-bit-Serie Kinetis. Die Mikrocontroller der Serie Kinetis L sind außerdem hardware- und softwarekompatibel mit der Serie Kinetis K auf Basis des Cortex-M4, was einen skalierbaren Migrationspfad für mehr Leistung, Speicher und Funktionsintegrität schafft.
Weitere Informationen:
Familie:
Kinetis L
Gehäusegröße:
LQFP
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
80
Gerätekern:
ARM Cortex M0+
Datenbus-Breite:
32bit
Programmspeicher-Größe:
128 KB
Grenzfrequenz:
48MHz
RAM Speicher-Größe:
16 KB
USB-Kanäle:
1 x OTG
Anzahl der PWM-Einheiten:
3 x 16 bit
Anzahl der SPI-Kanäle:
2
Versorgungsspannnung typ.:
1,71 → 3,6 V
Programmspeicher-Typ:
Flash
Weitere Suchbegriffe: nxp mikrocontroller, 1697136, Halbleiter, Prozessoren und Mikrocontroller, NXP, MKL25Z128VLK4, Semiconductors, Processors & Microcontrollers, Microcontrollers
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
96
Frei Haus
ab € 8,94*
€ 11,14*
1 Tag
69
1
€ 5,95*
ab € 9,15*
€ 16,12*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 96 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 96 Stück
Mindestbestellmenge: 96 Stück ( entspricht € 1.069,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.