Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plessey LED-Array Weiß, 42-LEDs 46.5V, Ø 78mm 3000 lm-Typ, 3000K M2.5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1696964
Hersteller:
     Plessey
Herst.-Nr.:
     PLWS3000CA83000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Array
LED Printmontage
PCB-LED
led array weiss
Anzahl der LEDs = 42
LED Farbe = Weiß
Oberflächenfarbe = 3000K
Lichtstrom typ. = 3000 lm
Außendurchmesser = 78mm
Montage-Bohrungsdurchmesser = M2.5
Nennstrom = 1.35A
Serie = PLWS3000C

Plessey Stellar Orion LED-Module
Weitere Informationen:
Anzahl der LEDs:
42
LED Farbe:
Weiß
Oberflächenfarbe:
3000K
Lichtstrom typ.:
3000 lm
Außendurchmesser:
78mm
Montage-Bohrungsdurchmesser:
M2.5
Nennstrom:
1.35A
Serie:
PLWS3000C
Weitere Suchbegriffe: led array, 1696964, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, LED-Arrays, Plessey, PLWS3000CA83000, Displays & Optoelectronics, LED Lighting Components, LED Arrays
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,72*
€ 37,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,25*
€ 37,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,31*
€ 33,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,76*
€ 31,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,24*
€ 31,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,40*
€ 25,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.