Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET C900 SLCC Keramikkondensator, 2.2nF, 250V ac, Y5U, Durchsteckmontage, ±20%, 9 (Dia.) x 5mm, -55%


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1696950
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C927U222MYWDBA7317
EAN/GTIN:
     5059043367804
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Keramikkondensator
Kerko
Kapazität = 2.2nF
Spannung = 250V ac
Montageart = Durchsteckmontage
Serie = C900
Toleranz = ±20%
Dielektrikum = Y5U
Durchmesser = 9mm
Tiefe = 5mm
Abmessungen = 9 (Dia.) x 5mm
Temperaturkoeffizient = -55% → +20%
Entstörklasse = X1, Y2
Betriebstemperatur max. = +125°C

X1/Y2-Keramikscheibe Serie 900. Die gekapselten durchkontaktierten radialen Keramik-Scheibenkondensatoren der Serie 900 von KEMET erfüllen einen anerkannten Sicherheitsstandard (IEC 60384-14) und wurden eigens für die Störimpulsunterdrückung und AC-Leitungsfilterung. Auch ideal zur Unterdrückung von Störungen an der Quelle. Eigenschaften und Vorteile: Zuverlässiger Betrieb bis zu 125 °C Klasse X1/Y2 5,0 mm, 7,5 mm und 10 mm Anschlussabstand Ohne Blei (Pb), halogenfrei und RoHS-konform Kapazitäten von 2,0 pF bis zu 10000 pF Erhältliche Kapazitätstoleranzen von ±0,25 pF, ±0,5 pF, ±5 %, ±10 %, und ±20 % Hohe Zuverlässigkeit Vorgeformte (gecrimpte) oder gerade Kontaktkonfigurationen Nicht-polares Bauelement für problemlose Installation. Zu den typischen Anwendungen zählen: Filterung zwischen Leitern (Klasse X) Filterung zwischen Leiter und Erdung (Klasse Y) Antennenkopplung Primäre und sekundäre Kopplung (Schaltnetzteile) Unterdrückung von Netzleitungsstörungen (Motoren und Motorsteuerungen, Relais, Schaltnetzteile und Wechselrichter)
Weitere Informationen:
Kapazität:
2.2nF
Spannung:
250V ac
Montageart:
Durchsteckmontage
Serie:
C900
Toleranz:
±20%
Dielektrikum:
Y5U
Durchmesser:
9mm
Tiefe:
5mm
Abmessungen:
9 (Dia.) x 5mm
Temperaturkoeffizient:
-55% → +20%
Entstörklasse:
X1, Y2
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: Mehrschichtkeramik, entstörkondensator x1 250vac, entstörkondensator, entstörkondensator 250v, 1696950, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Einschichtige Keramikkondensatoren, KEMET, C927U222MYWDBA7317, Passive Components, Capacitors, Single Layer Ceramic Capacitors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 5,90*
ab € 67,08*
€ 85,81*
Lager 108
1
Frei Haus
ab € 91,60*
€ 116,48*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 116,48*
€ 138,6112
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 114,82*
€ 136,6358
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 107,23*
€ 127,6037
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 101,24*
€ 120,4756
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 91,60*
€ 109,004
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,0916* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.