Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET, ArcShield™, SMD MLCC, Vielschicht Keramikkondensator X7R, 150nF ±10% / 630V dc, Gehäuse 1812 (4532M)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1696640
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C1812V154KBRACTU
EAN/GTIN:
     5059043201504
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Kapazität = 150nF
Spannung = 630V dc
Gehäuse-Form = 1812 (4532M)
Montageart = Oberflächenmontage
Dielektrikum = X7R
Toleranz = ±10%
Abmessungen = 4.5 x 3.2 x 1.7mm
Länge = 4.5mm
Tiefe = 3.2mm
Höhe = 1.7mm
Serie = ArcShield™
Betriebstemperatur min. = -55°C

Kemet 1812 Arcshield Serie MLCC
Weitere Informationen:
Kapazität:
150nF
Spannung:
630V dc
Gehäuse-Form:
1812 (4532M)
Montageart:
Oberflächenmontage
Dielektrikum:
X7R
Toleranz:
±10%
Abmessungen:
4.5 x 3.2 x 1.7mm
Länge:
4.5mm
Tiefe:
3.2mm
Höhe:
1.7mm
Serie:
ArcShield™
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, Vielschicht Keramikkondensator, kemet vielschicht keramikkondensator, vielschicht keramikkondensator, keramikkondensator smd, 1696640, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Keramik Vielschichtkondensatoren, KEMET, C1812V154KBRACTU, Passive Components, Capacitors, MLCCs - Multilayer Ceramic Capacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
48 Tage
nicht lagernd
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,273*
€ 0,362*
Lager 108
100
pro Packung
Frei Haus
ab € 2,45*
€ 4,26*
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 2,55*
€ 12,09*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Packungen
€ 4,26*
€ 5,0694
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 3,67*
€ 4,3673
pro Packung
ab 300 Packungen
€ 3,20*
€ 3,808
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2,61*
€ 3,1059
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 2,57*
€ 3,0583
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 2,45*
€ 2,9155
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,245* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Packungen
Mindestbestellmenge: 100 Packungen ( entspricht € 426,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.