Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET, ArcShield™, SMD MLCC, Vielschicht Keramikkondensator X7R, 56nF ±10% / 1kV dc, Gehäuse 1210 (3225M)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1696631
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C1210V563KDRACTU
EAN/GTIN:
     5059043209708
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Kapazität = 56nF
Spannung = 1kV dc
Gehäuse-Form = 1210 (3225M)
Montageart = Oberflächenmontage
Dielektrikum = X7R
Toleranz = ±10%
Abmessungen = 3.2 x 2.5 x 2.1mm
Länge = 3.2mm
Tiefe = 2.5mm
Höhe = 2.1mm
Serie = ArcShield™
Betriebstemperatur max. = +125°C

Kemet 1210 Arcshield Serie MLCC
Weitere Informationen:
Kapazität:
56nF
Spannung:
1kV dc
Gehäuse-Form:
1210 (3225M)
Montageart:
Oberflächenmontage
Dielektrikum:
X7R
Toleranz:
±10%
Abmessungen:
3.2 x 2.5 x 2.1mm
Länge:
3.2mm
Tiefe:
2.5mm
Höhe:
2.1mm
Serie:
ArcShield™
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, Vielschicht Keramikkondensator, kemet vielschicht keramikkondensator, vielschicht keramikkondensator, keramikkondensator smd, 1696631, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Keramik Vielschichtkondensatoren, KEMET, C1210V563KDRACTU, Passive Components, Capacitors, MLCCs - Multilayer Ceramic Capacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
48 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,144*
€ 0,451*
Lager 108
200
pro Packung
Frei Haus
ab € 1,63*
€ 2,06*
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 1,01*
€ 3,78*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Packungen
€ 2,06*
€ 2,4514
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1,82*
€ 2,1658
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 1,74*
€ 2,0706
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 1,63*
€ 1,9397
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,163* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Packungen
Mindestbestellmenge: 200 Packungen ( entspricht € 412,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.