Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET, ArcShield™, SMD MLCC, Vielschicht Keramikkondensator X7R, 4.7nF ±10% / 1kV dc, Gehäuse 0805 (2012M)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1696619
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C0805V472KDRACTU
EAN/GTIN:
     5059043237145
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Kapazität = 4.7nF
Spannung = 1kV dc
Gehäuse-Form = 0805 (2012M)
Montageart = Oberflächenmontage
Dielektrikum = X7R
Toleranz = ±10%
Abmessungen = 2 x 1.25 x 1.25mm
Länge = 2mm
Tiefe = 1.25mm
Höhe = 1.25mm
Serie = ArcShield™
Betriebstemperatur min. = -55°C

KEMET 0805 Arcshield™ MLCC Serie
Weitere Informationen:
Kapazität:
4.7nF
Spannung:
1kV dc
Gehäuse-Form:
0805 (2012M)
Montageart:
Oberflächenmontage
Dielektrikum:
X7R
Toleranz:
±10%
Abmessungen:
2 x 1.25 x 1.25mm
Länge:
2mm
Tiefe:
1.25mm
Höhe:
1.25mm
Serie:
ArcShield™
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, Vielschicht Keramikkondensator, keramikkondensator smd 4,7 nf, vielschicht keramikkondensator, kemet vielschicht keramikkondensator, 1696619, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Keramik Vielschichtkondensatoren, KEMET, C0805V472KDRACTU, Passive Components, Capacitors, MLCCs - Multilayer Ceramic Capacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
860
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0647*
€ 0,2264*
Lager 108
250
pro Packung
Frei Haus
ab € 0,72*
€ 0,94*
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 0,35*
€ 3,33*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Packungen
€ 0,94*
€ 1,1186
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,88*
€ 1,0472
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,81*
€ 0,9639
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,72*
€ 0,8568
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,072* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Packungen
Mindestbestellmenge: 250 Packungen ( entspricht € 235,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.