Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET, HiQ-CBR, SMD MLCC, Vielschicht Keramikkondensator C0G, 18pF ±5% / 250V dc, Gehäuse 0805 (2012M)


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1696601
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     CBR08C180JAGAC
EAN/GTIN:
     5059043212227
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Kapazität = 18pF
Spannung = 250V dc
Gehäuse-Form = 0805 (2012M)
Montageart = Oberflächenmontage
Dielektrikum = C0G
Toleranz = ±5%
Abmessungen = 2 x 1.25 x 0.85mm
Länge = 2mm
Tiefe = 1.25mm
Höhe = 0.85mm
Serie = HiQ-CBR
Betriebstemperatur min. = -55°C

KEMET 0805 Serie CBR. Dielektrikum C0G-SMD-Kondensatoren Serie C0805 von Kemet zeichnen sich durch eine hohe maximale Betriebstemperatur aus. Die Electronics Components, Assemblies ; Materials Association (EIA) stuft das C0G-Dielektrikum als Material der Klasse I ein. Komponenten dieser Klassifizierung sind feste Kondensatoren mit keramischem Dielektrikum, die für Bypass- und Entkopplungsanwendungen oder für Frequenzteilerkreise geeignet sind, bei denen Q-Wert und Stabilität der Kapazitätskennlinien nicht von kritischer Bedeutung sind. Mehrschichtige SMD-Keramikkondensatoren Äußerst stabil Verlustarm Klasse I Kondensator-Serie mit Zinn (Sn) Anschluss
Weitere Informationen:
Kapazität:
18pF
Spannung:
250V dc
Gehäuse-Form:
0805 (2012M)
Montageart:
Oberflächenmontage
Dielektrikum:
C0G
Toleranz:
±5%
Abmessungen:
2 x 1.25 x 0.85mm
Länge:
2mm
Tiefe:
1.25mm
Höhe:
0.85mm
Serie:
HiQ-CBR
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, Vielschicht Keramikkondensator, kemet vielschicht keramikkondensator, vielschicht keramikkondensator, smd kondensator 5%, 1696601, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Keramik Vielschichtkondensatoren, KEMET, CBR08C180JAGAC, Passive Components, Capacitors, MLCCs - Multilayer Ceramic Capacitors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,33*
€ 1,163*
Lager 108
400
pro Packung
Frei Haus
ab € 2,63*
€ 3,06*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 400 Packungen
€ 3,06*
€ 3,6414
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2,86*
€ 3,4034
pro Packung
ab 75000 Packungen
€ 2,63*
€ 3,1297
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,263* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 400 Packungen
Mindestbestellmenge: 400 Packungen ( entspricht € 1.224,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Johanson Technology
251R15S180JV4E
ab € 0,0732*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.