Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata, GRM55, SMD MLCC, Vielschicht Keramikkondensator X7R, 150nF ±10% / 630V dc, Gehäuse 2220 (5750M)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1696260
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     GRM55DR72J154KW01L
EAN/GTIN:
     5059043211961
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Kapazität = 150nF
Spannung = 630V dc
Gehäuse-Form = 2220 (5750M)
Montageart = Oberflächenmontage
Dielektrikum = X7R
Toleranz = ±10%
Serie = GRM55
Betriebstemperatur max. = +125°C

Murata 2220 Serie GRM55. Kondensatoren in monolithischer Bauweise Hohe Zuverlässigkeit und keine Polarität Ausgezeichnetes Impuls- und Rauschverhalten, aufgrund niedriger Impedanz bei hohen Frequenzen. Anwendungen:. Allgemeine Elektrogeräte
Weitere Informationen:
Kapazität:
150nF
Spannung:
630V dc
Gehäuse-Form:
2220 (5750M)
Montageart:
Oberflächenmontage
Dielektrikum:
X7R
Toleranz:
±10%
Serie:
GRM55
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, Vielschicht Keramikkondensator, murata keramikkondensator, vielschicht keramikkondensator, 1696260, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Keramik Vielschichtkondensatoren, Murata, GRM55DR72J154KW01L, Passive Components, Capacitors, MLCCs - Multilayer Ceramic Capacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1000
Frei Haus
ab € 0,21*
€ 0,26*
1000
€ 5,90*
ab € 0,23*
€ 0,28*
1 Tag
1651
1
€ 14,99*
ab € 0,306*
€ 1,173*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 260,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.