Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata, GRM43, SMD MLCC, Vielschicht Keramikkondensator X7R, 330nF ±10% / 250V dc, Gehäuse 1812 (4532M)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1696254
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     GRM43DR72E334KW01L
EAN/GTIN:
     5059043378541
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Kapazität = 330nF
Spannung = 250V dc
Gehäuse-Form = 1812 (4532M)
Montageart = Oberflächenmontage
Dielektrikum = X7R
Toleranz = ±10%
Serie = GRM43
Betriebstemperatur max. = +125°C

Murata 1812 Serie GRM43. Aus einem Stück gearbeitete Kondensatoren Hohe Zuverlässigkeit und keine Polarität Ausgezeichnete Impulsreaktion und Rauschminderung dank einer schwachen Impedanz bei hoher Frequenz. Anwendungsbereiche:. Allgemeine Elektrogeräte
Weitere Informationen:
Kapazität:
330nF
Spannung:
250V dc
Gehäuse-Form:
1812 (4532M)
Montageart:
Oberflächenmontage
Dielektrikum:
X7R
Toleranz:
±10%
Serie:
GRM43
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, Vielschicht Keramikkondensator, smd kondensator 330nf, vielschicht keramikkondensator, keramikkondensator 250v, 1696254, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Keramik Vielschichtkondensatoren, Murata, GRM43DR72E334KW01L, Passive Components, Capacitors, MLCCs - Multilayer Ceramic Capacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
€ 5,90*
ab € 0,0959*
€ 0,1234*
Lager 108
1000
Frei Haus
ab € 0,25*
€ 0,33*
48 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 0,354*
€ 1,234*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 330,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.