Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata, GRM43, SMD MLCC, Vielschicht Keramikkondensator X7R, 470nF ±10% / 250V dc, Gehäuse 1812 (4532M)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1696252
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     GRM43DR72E474KW01L
EAN/GTIN:
     5059043226033
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Kapazität = 470nF
Spannung = 250V dc
Gehäuse-Form = 1812 (4532M)
Montageart = Oberflächenmontage
Dielektrikum = X7R
Toleranz = ±10%
Serie = GRM43
Betriebstemperatur max. = +125°C

Murata 1812 Serie GRM43. Aus einem Stück gearbeitete Kondensatoren Hohe Zuverlässigkeit und keine Polarität Ausgezeichnete Impulsreaktion und Rauschminderung dank einer schwachen Impedanz bei hoher Frequenz. Anwendungsbereiche:. Allgemeine Elektrogeräte
Weitere Informationen:
Kapazität:
470nF
Spannung:
250V dc
Gehäuse-Form:
1812 (4532M)
Montageart:
Oberflächenmontage
Dielektrikum:
X7R
Toleranz:
±10%
Serie:
GRM43
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, Vielschicht Keramikkondensator, keramikkondensator 250v 0,47µf, vielschicht keramikkondensator, smd kondensator 470nf, 1696252, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Keramik Vielschichtkondensatoren, Murata, GRM43DR72E474KW01L, Passive Components, Capacitors, MLCCs - Multilayer Ceramic Capacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1000
Frei Haus
ab € 0,42*
€ 0,49*
1 Tag
1462
1
€ 14,99*
ab € 0,529*
€ 1,462*
1
€ 5,90*
ab € 0,207*
€ 2,053*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 490,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kemet
C1812C474KARACTU
ab € 0,392*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.