Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay Infrarot-Empfänger 2,5 → 5,5 V 3- Pins, 950nm 36kHz Fotodetektor, Vorverstärker, max. Bereich 45m ±45° 5mA


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1696114
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     TSOP34436SS1F
EAN/GTIN:
     5059040714670
Suchbegriffe:
IR-Empfänger
ir empfänger
Trägerfrequenz = 36kHz
Übertragungsdistanz max. = 45m
Abstrahlweite-Halbwertswinkel = ±45°
Wellenlänge der max. Empfindlichkeit = 950nm
Ausgangsstrombereich = 5mA
Komponenten = Fotodetektor, Vorverstärker
Anzahl der Pins = 3
Montage Typ = THT
Abmessungen = 6.9 x 6 x 3.9mm
Höhe über Panel = 3.9mm
Länge = 6.9mm
Versorgungsspannung max. = 5.5V
Versorgungsspannung min. = 2.5V
Breite = 6mm

IR-Fernbedienungsempfänger, durchkontaktiertes Gehäuse, Vishay Semiconductor. IR-Empfänger von Vishay werden für Fernsteuerungs- und Infrarot-Kommunikationsanwendungen, beim Infrarot-Code-Erlernen/Repeater, Infrarot-Lichtschranken und Infrarot-Näherungssensoren verwendet. IR-Empfänger arbeiten im Wellenlängenbereich von 840 nm und 960 nm. Besonders empfindlicher, großer Übertragungsbereich Trägerfrequenz: 30 kHz bis 56 kHz
Weitere Informationen:
Trägerfrequenz:
36kHz
Übertragungsdistanz max.:
45m
Abstrahlweite-Halbwertswinkel:
±45°
Wellenlänge der max. Empfindlichkeit:
950nm
Ausgangsstrombereich:
5mA
Komponenten:
Fotodetektor, Vorverstärker
Anzahl der Pins:
3
Montage Typ:
THT
Abmessungen:
6.9 x 6 x 3.9mm
Höhe über Panel:
3.9mm
Länge:
6.9mm
Versorgungsspannung max.:
5.5V
Versorgungsspannung min.:
2.5V
Breite:
6mm
Weitere Suchbegriffe: 1696114, Displays und Optoelektronik, Optokoppler und Photodetektoren, IR Empfänger, Vishay, TSOP34436SS1F, Displays & Optoelectronics, Optocouplers & Photodetectors, IR Receivers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,0608*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 90 Stück (ab € 0,34512* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 43,8003*
€ 52,12236
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 41,4306*
€ 49,30241
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 39,8205*
€ 47,3864
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 38,4102*
€ 45,70814
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 34,9803*
€ 41,62656
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 31,0608*
€ 36,96235
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.