Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay Brückengleichrichter, 1-phasig 25A 1200V THT 1.1V GBPC-W 4-Pin 5μA Siliziumverbindung


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Vishay Brückengleichrichter, 1-phasig 25A 1200V THT 1.1V GBPC-W 4-Pin 5μA Siliziumverbindung
Artikel-Nr.:
     108EL-1695944
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VS-GBPC2512W
EAN/GTIN:
     5059040708242
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
vishay brückengleichrichter
Spitzen-Durchlassstrom Mittelwert = 25A
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 1200V
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = GBPC-W
Pinanzahl = 4
Diodentechnologie = Siliziumverbindung
Konfiguration = Single
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 420A
Betriebstemperatur max. = +150 °C
Betriebstemperatur min. = –55 °C
Spitzen-Durchlassspannung = 1.1V
Stoßspitzensperrstrom = 5µA
Länge = 28.8mm
Höhe = 7.62mm

UL E54214. Brückengleichrichter für die Leiterplattenoberflächenmontage, Serie VS-GBPC25xxW, Vishay Semiconductor. Geeignet für Leiterplatten- oder Chassismontage Kompakte Konstruktion mit Befestigung über mittige Bohrung Niedriger Wärmewiderstand Drahtanschlussstruktur
Weitere Informationen:
Spitzen-Durchlassstrom Mittelwert:
25A
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
1200V
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
GBPC-W
Pinanzahl:
4
Diodentechnologie:
Siliziumverbindung
Konfiguration:
Single
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch:
420A
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Betriebstemperatur min.:
–55 °C
Spitzen-Durchlassspannung:
1.1V
Stoßspitzensperrstrom:
5µA
Länge:
28.8mm
Höhe:
7.62mm
Weitere Suchbegriffe: brückengleichrichter, 1695944, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Vishay, VSGBPC2512W, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Bridge Rectifiers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 484,64*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 4,8464* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 573,97*
€ 683,0243
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 524,45*
€ 624,0955
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 508,44*
€ 605,0436
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 499,67*
€ 594,6073
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 484,64*
€ 576,7216
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.