Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay Brückengleichrichter, 1-phasig 6A 1000V THT 1.2V D 72 4-Pin 10mA Siliziumverbindung


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1695822
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VS-KBPC610
EAN/GTIN:
     5059040716698
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
vishay brückengleichrichter
Brücken-Typ = 1-phasig
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 1000V
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = D 72
Pinanzahl = 4
Diodentechnologie = Siliziumverbindung
Konfiguration = Single
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 137A
Betriebstemperatur max. = +150 °C
Betriebstemperatur min. = –40 °C
Spitzen-Durchlassspannung = 1.2V
Stoßspitzensperrstrom = 10mA
Abmessungen = 15.75 x 15.75 x 5.33mm
Höhe = 5.33mm

Brückengleichrichter für die Leiterplattenoberflächenmontage, Serie VS-KBPC6, Vishay Semiconductor. Geeignet für Leiterplatten- oder Chassismontage Kompakte Bauweise Großer Temperaturbereich Drahtanschlussstruktur
Weitere Informationen:
Brücken-Typ:
1-phasig
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
1000V
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
D 72
Pinanzahl:
4
Diodentechnologie:
Siliziumverbindung
Konfiguration:
Single
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch:
137A
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Spitzen-Durchlassspannung:
1.2V
Stoßspitzensperrstrom:
10mA
Abmessungen:
15.75 x 15.75 x 5.33mm
Höhe:
5.33mm
Weitere Suchbegriffe: brückengleichrichter, 1695822, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Vishay, VSKBPC610, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Bridge Rectifiers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 203,51*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 2,0351* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 268,93*
€ 320,0267
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 248,60*
€ 295,834
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 220,61*
€ 262,5259
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 218,26*
€ 259,7294
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 203,51*
€ 242,1769
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.