Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Altera CPLD MAX II 440 Makrozellen 116 I/O Flash ISP, TQFP 144-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1695515
Hersteller:
     Altera
Herst.-Nr.:
     EPM570T144C5N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CPLD
Complex Programmable Logic Device
FLASH-Speicher
cpld altera
Familie = MAX II
Anzahl der Makro-Zellen = 440
Anzahl der User I/Os = 116
Speicher-Typ = Flash
Anzahl der Logik-Elemente = 57
In System Programmierbarkeit = In System
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = TQFP
Betriebstemperatur max. = +85 °C
Individuelle Output-Enable Steuerung = Ja
Abmessungen = 20 x 20 x 1.4mm
Höhe = 1.4mm
Länge = 20mm
Reprogrammierbarkeit-Support = Ja

Komplexe programmierbare Logikgeräte Altera
Weitere Informationen:
Familie:
MAX II
Anzahl der Makro-Zellen:
440
Anzahl der User I/Os:
116
Speicher-Typ:
Flash
Anzahl der Logik-Elemente:
57
In System Programmierbarkeit:
In System
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
TQFP
Betriebstemperatur max.:
+85 °C
Individuelle Output-Enable Steuerung:
Ja
Abmessungen:
20 x 20 x 1.4mm
Höhe:
1.4mm
Länge:
20mm
Reprogrammierbarkeit-Support:
Ja
Weitere Suchbegriffe: flash-speicher, 1695515, Halbleiter, Programmierbare Logik-ICs, CPLDs, Altera, EPM570T144C5N, Semiconductors, Programmable Logic ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.451,1002*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 60 Stück (ab € 40,85167* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.557,5204*
€ 3.043,44928
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.540,7504*
€ 3.023,49298
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.488,71*
€ 2.961,5649
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.461,6602*
€ 2.929,37564
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2.451,1002*
€ 2.916,80924
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.