Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay CRCW, , AEC-Q200 Dickschicht SMD-Widerstand 4.75kΩ ±1% / 0.1W ±100ppm/°C, 0603 (1608M) Gehäuse


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1694417
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     CRCW06034K75FKEA
EAN/GTIN:
     5059040753280
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Keramikwiderstand
SMD Widerstand
Widerstand = 4.75kΩ
Technologie = Dickschicht
Gehäuse-Form = 0603 (1608M)
Toleranz = ±1%
Leistung = 0.1W
Temperaturkoeffizient = ±100ppm/°C
Automobilstandard = AEC-Q200
Serie = CRCW
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +155°C

0603-SMD-Widerstände der Serie CRCW – 1 % (Papier T/R) (null Ω bis 9,53 kΩ). Die Serie CRCW von Vishay besteht aus SMD-Dickschichtwiderständen. Diese SMD-Widerstände bestehen aus hochwertiger Keramik mit einem Dickschicht-Widerstandselement. Dank reiner verzinnter Lötkontakte können Sie einen bleihaltigen oder bleifreien Lötprozess anwenden. Eigenschaften und Vorteile:. Gehäusegröße 0603. Erhältlich mit Widerstandswerten von 0 Ω bis 10 MΩ. Schutzglasur. Ausgezeichnete Stabilität (ΔR/R ≤1 % für 1000 Std. bei +70 °C). Großer Betriebstemperaturbereich: -55°C bis +155°C. ±1 % Toleranz. Stabilität: 1:1 R/R = 1 % für 1000 h bei 70 °C 2 mm Rastermaß Verpackungsoption für Größe 0603 Φ Lötkontakte aus reinem Zinn auf Ni-Barriereschicht Bietet Kompatibilität mit bleifreiem (Pb) und bleifreiem Kabel Mit Lötverfahren √Metallglasur auf hochwertiger Keramik √AEC-Q200-zertifiziert. Anwendungen:. Diese SMD-Widerstände sind für eine Vielzahl von Anwendungen wie Telekommunikationsgeräte, Kameras und Computer geeignet. Mit einer AEC-Q200-Qualifikation sind diese SMD-Widerstände für den Einsatz in der Automobilindustrie geeignet.
Weitere Informationen:
Widerstand:
4.75kΩ
Technologie:
Dickschicht
Gehäuse-Form:
0603 (1608M)
Toleranz:
±1%
Leistung:
0.1W
Temperaturkoeffizient:
±100ppm/°C
Automobilstandard:
AEC-Q200
Serie:
CRCW
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+155°C
Weitere Suchbegriffe: vishay keramikwiderstand, dickfilmwiderstand, 1694417, Passive Bauelemente, Festwiderstände, SMD-Widerstände, Vishay, CRCW06034K75FKEA, Passive Components, Fixed Resistors, Surface Mount Resistors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
55319
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,00664*
€ 0,04911*
Lager 108
1
pro Packung
€ 8,95*
ab € 50,70*
€ 68,45*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 68,45*
€ 81,4555
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 55,50*
€ 66,045
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 54,00*
€ 64,26
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 51,30*
€ 61,047
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 50,70*
€ 60,333
pro Packung
1 Packung enthält 5.000 Stück (ab € 0,01014* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
MCMR06X4751FTL
ab € 0,00193*
Ähnlich
Multicomp
MCWR06X4751FTL
ab € 0,00296*
Ähnlich
Panasonic
ERJ3EKF4751V
ab € 0,00546*
Ähnlich
RS Pro
7170878
ab € 50,75*
Ähnlich
Vishay
CRCW06034K75FKTA
ab € 0,0159*
Ähnlich
Yageo
RC0603FR-074K75L
ab € 0,00284*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.