Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MCWR06X4751FTL DICKSCHICHTWIDERSTAND 4K75 1% 0.1W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2447386
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MCWR06X4751FTL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bauelemente
Festwiderstände
Passive
SMD-Chip-Widerstände
Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Nennleistung: 100 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0603 [Metrisch 1608]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 75 V
  • Widerstandstyp: Universell
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2019)
  • Produktbreite: 0.85 mm
  • Produktlänge: 1.6 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 4.75 kohm
  • Produktpalette: -
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: MULTICOMP PRO, MCWR06X4751FTL, 2447386, 244-7386
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,00296*
      
    Preis gilt ab 25.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,00832*
    € 0,0099
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,00781*
    € 0,00929
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0067*
    € 0,00797
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,00537*
    € 0,00639
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,00445*
    € 0,0053
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,00433*
    € 0,00515
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,00423*
    € 0,00503
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,00296*
    € 0,00352
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.