Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata, GCM, SMD MLCC, Vielschicht Keramikkondensator C0G, 220pF ±5% / 50V dc, Gehäuse 0402 (1005M), AEC-Q200


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1693943
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     GCM1555C1H221JA16D
EAN/GTIN:
     5059043212258
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Kapazität = 220pF
Spannung = 50V dc
Gehäuse-Form = 0402 (1005M)
Montageart = Oberflächenmontage
Dielektrikum = C0G
Toleranz = ±5%
Automobilstandard = AEC-Q200
Serie = GCM
Betriebstemperatur min. = -55°C

Murata GCM Automotive Serie 0402. Keramikkondensatoren der Serie GCM 0402 von Murata sind hoch dielektrisch in einer kleinen Größe mit einem hohen Kapazitätswert. Die monolithischen SMD-Kondensatoren sind in COG-Temperaturkoeffizienten erhältlich, haben keine Polarität und bieten eine höhere Beständigkeit gegen Lötzinn-Auswaschung dank des Nickel-Schutzanschlusses. Die monolithischen SMD-Kondensatoren der Serie GCM sind Teil der für die Automobilindustrie ausgelegten Kondensatoren von Murata. Diese Keramikkondensatoren bieten ausgezeichnete Impulsreaktion und Rauschpegelverringerung aufgrund der niedrigen Impedanz bei hoher Frequenz.
Weitere Informationen:
Kapazität:
220pF
Spannung:
50V dc
Gehäuse-Form:
0402 (1005M)
Montageart:
Oberflächenmontage
Dielektrikum:
C0G
Toleranz:
±5%
Automobilstandard:
AEC-Q200
Serie:
GCM
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, Vielschicht Keramikkondensator, smd kondensator 220pf, vielschicht keramikkondensator, smd kondensator 5%, 1693943, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Keramik Vielschichtkondensatoren, Murata, GCM1555C1H221JA16D, Passive Components, Capacitors, MLCCs - Multilayer Ceramic Capacitors
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
10000
Frei Haus
ab € 0,0102*
€ 0,0131*
100
€ 5,90*
ab € 0,0068*
€ 0,03404*
1 Tag
186531
10
€ 14,99*
ab € 0,00642*
€ 0,03469*
1 Tag
7375
25
€ 5,95*
ab € 0,0863*
€ 0,1573*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10000 Stück
€ 0,0131*
€ 0,0156
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,0102*
€ 0,0121
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10000 Stück ( entspricht € 131,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kemet
C0402C221J5GACAUTO
ab € 0,0149*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.