Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay 64W 22-Gang-Gang THT Trimmer-Potentiometer, Einstellung von oben, 10Ω, ±10%, 0.5W, Pin, L. 9.7mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1693070
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     M64W100KB40
EAN/GTIN:
     5059040776685
Suchbegriffe:
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Spindeltrimmer
Widerstand max. = 10Ω
Montageart = Durchsteckmontage
Windungszahl = 19 (elektrisch), 22 (mechanisch)
Ausrichtung = Einstellung von oben
Leistung = 0.5W
Serie = 64W
Anschlussart = Pin
Toleranz = ±10%
Temperaturkoeffizient = 0 → +200ppm/°C
Schaftdurchmesser = 2,2 mm
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +155°C

Serie 64, Einstellung von oben. Schmale Gehäuseausführung, höhere Packungsdichte Leiterplatten-waschdicht gekapselt Flammhemmendes Kunststoffgehäuse Doppelchevron-Achsdichtung Gegossener Körper mit angeformten Abstandshaltern IC-Kontakte für Leiterplattenmontage Edelmetallschleifer für Sollwertstabilität
Weitere Informationen:
Widerstand max.:
10Ω
Montageart:
Durchsteckmontage
Windungszahl:
19 (elektrisch), 22 (mechanisch)
Ausrichtung:
Einstellung von oben
Leistung:
0.5W
Serie:
64W
Anschlussart:
Pin
Toleranz:
±10%
Temperaturkoeffizient:
0 → +200ppm/°C
Schaftdurchmesser:
2,2 mm
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+155°C
Weitere Suchbegriffe: Trimmer, Trimmwiderstand, Trimmer-Potentiometer, vishay potentiometer, trimmer potentiometer, potentiometer 0,5w, 1693070, Passive Bauelemente, Stellwiderstände, Trimmerpotentiometer, Vishay, M64W100KB40, Passive Components, Variable Resistors, Trimmer Potentiometers
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
200
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,25*
€ 2,94*
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,99*
€ 3,18*
2 Tage
57
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,99*
€ 3,19*
7 Tage
57
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 23,12*
€ 32,06*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 400 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 588,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Vishay
8-T000
ab € 6,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.