Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5er Pack Vishay M64W100KB40 Spindeltrimmer 25-Gang linear 0.5W 10? 9000°


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
5er
5er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910042809
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     M64W100KB40
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Spindeltrimmer
5er Pack Vishay M64W100KB40 Spindeltrimmer 25-Gang linear 0.5W 10? 9000°

In Cermet-Ausführung für erhöhte Anforderungen. Absolut überdrehsichere Mechanik.

Kategorie: Spindeltrimmer
Potentiometer-Besonderheiten: 25-Gang
Widerstand: 10 ?
Widerstandsverlauf: linear
Belastbarkeit: 0.5 W
Grenzspannung: 300 V
Drehwinkel (mechanisch): 9000 °
Anschluss: Print
Betätigungsart: oben
Min. Temperatur: -55 °C
Max. Temperatur: +155 °C
Temperatur-Koeffizient: 100 ±ppm/°C
Toleranz ±: 10 %
Breite: 10 mm
Höhe: 10 mm
Inhalt: 1 St.
Typ: M64W100KB40
Länge (Tiefe): 5 mm
Temperaturbereich: -55 - +155 °C
Produkt-Art: Spindeltrimmer
Belastbarkeit: 0.5 W
Hersteller-Nr.: M64W100KB40
EAN: - - - - - - - - -
Arbeitstemperatur: -20 ... +50 °C

Weitere Suchbegriffe: Trimmer, Trimmwiderstand, Trimmer-Potentiometer, vishay potentiometer, trimmer potentiometer, potentiometer 0,5w, Vishay, M64W100KB40, Stellwiderstand, Regelwiderstand, regelbarer Widerstand
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
200
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,25*
€ 2,94*
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,99*
€ 3,18*
1 Tag
57
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,99*
€ 3,19*
Lager 1039
57
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 23,12*
€ 32,06*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 32,06*
€ 38,15
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 28,84*
€ 34,32
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 26,78*
€ 31,87
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 24,96*
€ 29,70
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 24,16*
€ 28,75
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 23,12*
€ 27,51
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 4,624* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Vishay
8-T000
ab € 6,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.