Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay 715C SLCC Keramikkondensator, 2nF, 40kV dc, N4700, Schraubanschluss, ±20% 0814, 60 (Dia.) x 31mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1693068
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     715C40KTD20
EAN/GTIN:
     5059040724860
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
vishay keramikkondensator
Kapazität = 2nF
Spannung = 40kV dc
Montageart = Schraubanschluss
Serie = 715C
Toleranz = ±20%
Dielektrikum = N4700
Gehäuse-Form = 0814
Durchmesser = 60mm
Höhe = 31mm
Abmessungen = 60 (Dia.) x 31mm
Entstörklasse = Class I
Betriebstemperatur min. = -30°C

Vishay Serie 715C KT. Die Hochspannungs-Kondensatoren Vishay Serie 715C KT wurden für den Einsatz in Hochleistungsanwendungen entwickelt. Diese Einschicht-Kondensatoren bestehen aus einem strontiumbasierten Keramikdielektrikum der Klasse 1. Sie haben eine niedrige Induktivität und einen hohen Isolationswiderstand mit Schraubanschluss. Kapazitätsbereich: 140 pF bis 8 nF. Merkmale. Hoher Isolationswiderstand Niedriger dielektrischer Verlustfaktor von 0,2 % bei 1 kHz Epoxidharzbeschichtung Vernachlässigbarer piezoelektrischer/elektrostriktiver Effekt Einschicht-Keramikkondensator. Anwendungsbereich
Weitere Informationen:
Kapazität:
2nF
Spannung:
40kV dc
Montageart:
Schraubanschluss
Serie:
715C
Toleranz:
±20%
Dielektrikum:
N4700
Gehäuse-Form:
0814
Durchmesser:
60mm
Höhe:
31mm
Abmessungen:
60 (Dia.) x 31mm
Entstörklasse:
Class I
Betriebstemperatur min.:
-30°C
Weitere Suchbegriffe: keramikkondensator, 1693068, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Einschichtige Keramikkondensatoren, Vishay, 715C40KTD20, Passive Components, Capacitors, Single Layer Ceramic Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.428,15*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 57,126* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.560,80*
€ 1.857,352
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.545,53*
€ 1.839,1807
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.490,24*
€ 1.773,3856
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.455,62*
€ 1.732,1878
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.428,15*
€ 1.699,4985
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.