Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay, K-H Series, THT MLCC, Vielschicht Keramikkondensator X0U, 100nF ±10% / 200V dc


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1693058
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     K104K20X0UK63H5H
EAN/GTIN:
     5059040784031
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Radial Kondensator
Kapazität = 100nF
Spannung = 200V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Dielektrikum = X0U
Toleranz = ±10%
Abmessungen = 5.1 x 5.1 x 3.2mm
Länge = 5.1mm
Tiefe = 5.1mm
Höhe = 3.2mm
Serie = K-H Series
Anschlussklemmentyp = Radial

EIA 198, IEC 60384-9, AEC-Q200. Mehrschichtige Keramikkondensatoren Vishay Serie K..H für hohe Betriebstemperatur (X0U HOTcaps). Die mehrschichtigen Keramikkondensatoren der Serie K..H von Vishay sind AEC-Q200-zertifiziert und für die rauesten Bedingungen im Kfz-Bereich geeignet. Diese MLCCs bieten eine unerreichte maximale Temperatur von +175 °C und bestehen aus einem X0U-Dielektrikum. Diese Keramikkondensatoren haben eine Kapazitätsänderung von +22 %/–56 % zwischen –55 °C und +175 °C. Die HOTcap-Serie von Vishay setzt neue Standards bei Leistung und Zuverlässigkeit und wird mit einem einzigartigen Wet-Build-Prozess sowie mit Edelmetallelektroden gefertigt. Mit zu 100 % verzinnten, kupferbeschichteten Kabeln, blanken Kabeln oder gecrimpten Kabeln erhältlich, mit Abständen von 2,5 mm oder 5 mm. Die MLCCs der Serie K..H von Vishay für hohe Betriebstemperaturen verfügen über ein schwer entflammbares Epoxidharz UL 94 V-0. AEC-Q200-zertifiziert (PPAP verfügbar) Hohe Zuverlässigkeit Hochleistung Radiale Montage Entwickelt für die Anwendung unter den extremsten Betriebsbedingungen Unerreichte maximale Betriebstemperatur von +175 °C für keramische Dielektrika Wet-Build-Prozess mit hoher Zuverlässigkeit, MLCC-Einsatz. Anwendungsbereich. Geeignete Kfz-Anwendungen umfassen EMV-Filterung in Funktionsbereichen wie Kabelbäume, Turbolader, Drosselklappen, Bremsanlagensteuerung, Abgas- und Sitzpositionssensoren.
Weitere Informationen:
Kapazität:
100nF
Spannung:
200V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Dielektrikum:
X0U
Toleranz:
±10%
Abmessungen:
5.1 x 5.1 x 3.2mm
Länge:
5.1mm
Tiefe:
5.1mm
Höhe:
3.2mm
Serie:
K-H Series
Anschlussklemmentyp:
Radial
Weitere Suchbegriffe: Vielschicht Keramikkondensator, keramikkondensator tht 100nf, vielschicht keramikkondensator, vielschicht keramikkondensator 0,1µf, 1693058, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Keramik Vielschichtkondensatoren, Vishay, K104K20X0UK63H5H, Passive Components, Capacitors, MLCCs - Multilayer Ceramic Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.950,00*
1 Packung enthält 5.000 Stück (€ 0,39* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.