Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay, K-H Series, THT MLCC, Vielschicht Keramikkondensator C0G, 470pF ±5% / 200V dc


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1693046
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     K471J15C0GK53H5H
EAN/GTIN:
     5059040783539
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Radial Kondensator
Kapazität = 470pF
Spannung = 200V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Dielektrikum = C0G
Toleranz = ±5%
Abmessungen = 3.8 x 3.8 x 2.6mm
Länge = 3.8mm
Tiefe = 3.8mm
Höhe = 2.6mm
Serie = K-H Series
Anschlussklemmentyp = Radial

EIA 198, IEC 60384-9, AEC-Q200. Mehrschichtige Keramikkondensatoren Vishay Serie K..H für hohe Betriebstemperatur (C0G HOTcaps). Die mehrschichtigen Keramikkondensatoren der Serie K..H von Vishay sind AEC-Q200-zertifiziert und für die rauesten Bedingungen im Kfz-Bereich geeignet. Diese MLCCs bieten eine unerreichte maximale Temperatur von +175 °C und bestehen aus einem stabilen G0G-Dielektrikum. Diese radialen Keramikkondensatoren haben eine Kapazitätsänderung von ±330 ppm/K zwischen –55 °C und +175 °C. Die HOTcap-Serie von Vishay setzt neue Standards bei Leistung und Zuverlässigkeit und wird mit einem einzigartigen Wet-Build-Prozess sowie mit Edelmetallelektroden gefertigt. Mit zu 100 % verzinnten, kupferbeschichteten Kabeln, blanken Kabeln oder gecrimpten Kabeln erhältlich, mit Abständen von 2,5 mm oder 5 mm. Die MLCCs der Serie K..H von Vishay für hohe Betriebstemperaturen verfügen über ein schwer entflammbares Epoxidharz UL 94 V-0. AEC-Q200-zertifiziert (PPAP verfügbar) Hohe Zuverlässigkeit Hochleistung Radiale Montage Entwickelt für die Anwendung unter den extremsten Betriebsbedingungen Unerreichte maximale Betriebstemperatur von +175 °C für keramische Dielektrika Wet-Build-Prozess mit hoher Zuverlässigkeit, MLCC-Einsatz. Anwendungsbereich. Geeignete Kfz-Anwendungen umfassen EMV-Filterung in Funktionsbereichen wie Kabelbäume, Turbolader, Drosselklappen, Bremsanlagensteuerung, Abgas- und Sitzpositionssensoren.
Weitere Informationen:
Kapazität:
470pF
Spannung:
200V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Dielektrikum:
C0G
Toleranz:
±5%
Abmessungen:
3.8 x 3.8 x 2.6mm
Länge:
3.8mm
Tiefe:
3.8mm
Höhe:
2.6mm
Serie:
K-H Series
Anschlussklemmentyp:
Radial
Weitere Suchbegriffe: Vielschicht Keramikkondensator, radial kondensator 200v, vielschicht keramikkondensator, keramikkondensator 470pf, 1693046, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Keramik Vielschichtkondensatoren, Vishay, K471J15C0GK53H5H, Passive Components, Capacitors, MLCCs - Multilayer Ceramic Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 506,35*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5.000 Stück (ab € 0,10127* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 589,75*
€ 701,8025
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 576,80*
€ 686,392
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 545,05*
€ 648,6095
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 532,45*
€ 633,6155
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 506,35*
€ 602,5565
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.