Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata, LLx, SMD MLCC, Vielschicht Keramikkondensator X7R, 10nF ±20% / 25V dc, Gehäuse 0805 (2012M)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1692951
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     LLA215R71E103MA14L
EAN/GTIN:
     5059043537832
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Kapazität = 10nF
Spannung = 25V dc
Gehäuse-Form = 0805 (2012M)
Montageart = Oberflächenmontage
Dielektrikum = X7R
Toleranz = ±20%
Abmessungen = 2 x 1.25 x 0.5mm
Länge = 2mm
Tiefe = 1.25mm
Höhe = 0.5mm
Serie = LLx
Betriebstemperatur min. = -55°C

Serie Murata LLx. SMD niedrige Ersatzserieninduktivität (ESL) Geeignet für schnelle Mikroprozessoren und digitale Hochfrequenzgeräte
Weitere Informationen:
Kapazität:
10nF
Spannung:
25V dc
Gehäuse-Form:
0805 (2012M)
Montageart:
Oberflächenmontage
Dielektrikum:
X7R
Toleranz:
±20%
Abmessungen:
2 x 1.25 x 0.5mm
Länge:
2mm
Tiefe:
1.25mm
Höhe:
0.5mm
Serie:
LLx
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, Vielschicht Keramikkondensator, keramikkondensator smd 10 nf, vielschicht keramikkondensator, vielschicht keramikkondensator 10nf, 1692951, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Keramik Vielschichtkondensatoren, Murata, LLA215R71E103MA14L, Passive Components, Capacitors, MLCCs - Multilayer Ceramic Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 285,56*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 4.000 Stück (ab € 0,07139* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 388,96*
€ 462,8624
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 321,64*
€ 382,7516
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 314,44*
€ 374,1836
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 309,76*
€ 368,6144
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 285,56*
€ 339,8164
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.